Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß
Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß
Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß
Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß
Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß
Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß
Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß
Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß
Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß
Relaxdays Wäschekorb mit Sitz, Badhocker mit Stauraum, 40 l Wäschesammler, Holz/Stoff, HBT: 51 x 41 x 41 cm, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031504_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031504_0
EAN/GTIN:
     4052025315047
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Wäsche-Box
Wäsche-Korb

Dieser Hocker mit Stauraum ist besonders für kleine Badezimmer geeignet. Er kann als praktischer Wäschekorb oder als Aufbewahrungsmöglichkeit für Handtücher genutzt werden. Das bequeme Polster, welches zugleich der Deckel der Wäschebox ist, bietet dabei eine gemütliche Sitzgelegenheit zum Strümpfe anziehen, Nägel machen oder rasieren. Die Kombination aus natürlichem Walnussholz und cremefarbenem Sitzkissen macht den Badwäschekorb zu einem Hingucker.

Wäschekorb mit Sitz im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 51 x 41 x 41 cm
- Maße Stauraum H x B x T: ca. 33,5 x 34 x 34 cm
- Volumen Wäschekorb: ca. 40 l
- Bodenfreiheit: ca. 12 cm
- Traglast: max. 100 kg
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Material: Walnussholz, MDF, Stoff (Polyester, Baumwolle)
- Farbe: Natur/Weiß

Badhocker mit Stauraum
- Ideal zum Sammeln von schmutziger Wäsche
- Handtücher platzsparend im Inneren verstauen
- Überzeugt mit bequemer, gepolsterter Sitzfläche
- Schickes Möbelstück - Versprüht rustikales Flair
- Montage mit Anleitung ist schnell und einfach

Lieferumfang
- 1x Sitzwäschetruhe in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
4.02 kg
Höhe:
51 cm
Länge:
41 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, badezimmerhocker weiß, badezimmerhocker, badhocker braun, wäschekorb mit sitz, relaxdays wäschekorb mit sitz, badehocker, bade hocker, bade-hocker, badezimmer hocker, badezimmer-hocker, badezimmerwäschekorb, badezimmer wäschekorb, badezimmerwäsche korb, badezimmer-wäschekorb, badezimmerwäsche-korb, badezimmer wäsche korb, badezimmer-wäsche-korb, badezimmerwäschekörbe, badezimmer wäschekörbe, badezimmerwäsche körbe, badezimmer-wäschekörbe, badezimmerwäsche-körbe, badezimmer wäsche körbe, badezimmer-wäsche-körbe, badhocker, bad hocker, bad-hocker, clothesbasket, clothes basket, clothes-basket, clothesbaskets, clothes baskets, clothes-baskets, clotheshamper, clothes hamper, clothes-hamper, clotheshampers, clothes hampers, clothes-hampers, dirtyclothesbasket, dirty clothesbasket, dirtyclothes basket, dirty-clothesbasket, dirtyclothes-basket, dirty clothes basket, dirty-clothes-basket, dirtyclothesbaskets, dirty clothesbaskets, dirtyclothes baskets, dirty-clothesbaskets, dirtyclothes-baskets, dirty clothes baskets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.