Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, für Handy & Feuchttücher, Bambus Klopapierhalter, HBT 12x16x10,3 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, für Handy & Feuchttücher, Bambus Klopapierhalter, HBT 12x16x10,3 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, für Handy & Feuchttücher, Bambus Klopapierhalter, HBT 12x16x10,3 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, für Handy & Feuchttücher, Bambus Klopapierhalter, HBT 12x16x10,3 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, für Handy & Feuchttücher, Bambus Klopapierhalter, HBT 12x16x10,3 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, für Handy & Feuchttücher, Bambus Klopapierhalter, HBT 12x16x10,3 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, für Handy & Feuchttücher, Bambus Klopapierhalter, HBT 12x16x10,3 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, für Handy & Feuchttücher, Bambus Klopapierhalter, HBT 12x16x10,3 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, für Handy & Feuchttücher, Bambus Klopapierhalter, HBT 12x16x10,3 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, für Handy & Feuchttücher, Bambus Klopapierhalter, HBT 12x16x10,3 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031467_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031467_0
EAN/GTIN:
     4052025314675
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

Mit diesem praktischen Toilettenpapierhalter haben Sie nicht nur das Toilettenpapier immer griffbereit, sondern können auch Ihr Handy oder andere Kleinigkeiten sicher auf die kleine Ablage legen, während Sie auf der Toilette sind. Der Gleitschutz sorgt dafür, dass keine Klopapierrolle mehr vom Rollenhalter rutscht. Die Montage an der Wand erfolgt schnell und einfach über 2 Schrauben und Dübel, die im Lieferumfang bereits enthalten sind.

Komplett aus natürlichem Bambus gefertigt, verleiht der Toilettenpapierspender Ihrem Badezimmer das gewisse Etwas.

Toilettenpapierhalter Bambus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 16 x 10,3 cm
- Gewicht: ca. 310 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Einzelmaße des Klopapierhalters
- Breite Rollenhalter: ca. 11,5 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 14 x 9 cm
- Abstand zwischen den Bohrlöchern: ca. 9,6 cm

Toilettenpapierhalter mit Ablage
- Ablage für Handy, Smartphone, Feuchttücher etc.
- Leichter Wechsel von WC-Rollen
- Abrollschutz am Ende des Rollenhalters
- Zur Wandmontage mittels Bohren
- Für handelsübliches Toilettenpapier

Lieferumfang
- 1x Toilettenpapierhalter Bambus
- 2x Schrauben und Dübel
- Bebilderte Aufbauanleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
10.3 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, feuchtpflegetücher, Relaxdays Toilettenpapierhalter, feuchttücherhalter, feuchttücher halter, feuchttücher-halter, feuchttücherhalterungen, feuchttücher halterungen, feuchttücher-halterungen, feuchttücherhalterung, feuchttücher halterung, feuchttücher-halterung, klopapierhalter, klo papierhalter, klopapier halter, klo-papierhalter, klopapier-halter, klo papier halter, klo-papier-halter, klopapierhalterungen, klo papierhalterungen, klopapier halterungen, klo-papierhalterungen, klopapier-halterungen, klo papier halterungen, klo-papier-halterungen, klopapierhalterung, klo papierhalterung, klopapier halterung, klo-papierhalterung, klopapier-halterung, klo papier halterung, klo-papier-halterung, klopapierrollenhalter, klo papierrollenhalter, klopapierrollen halter, klo-papierrollenhalter, klopapierrollen-halter, klo papierrollen halter, klo-papierrollen-halter, klopapierrollenhalterungen, klo papierrollenhalterungen, klopapierrollen halterungen, klo-papierrollenhalterungen, klopapierrollen-halterungen, klo papierrollen halterungen, klo-papierrollen-halterungen, klopapierrollenhalterung, klo papierrollenhalterung, klopapierrollen halterung, klo-papierrollenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.