Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhregal Bambus, Schuhbank mit Sitzfläche & 2 Ablagen, Sitzbank Flur, Badezimmerbank, 45 x 70 x 28 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031466_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031466_0
EAN/GTIN:
     4052025314668
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Dieses moderne Schuhregal ist ein praktischer Mitstreiter für den Flur sowie das Bade- oder Schlafzimmer. Dank der 2 unteren Ablagen bewahren Sie bis zu 6 Paar Schuhe sowie Aufbewahrungsboxen, Taschen und mehr ordentlich auf. Beim Anziehen des passenden Schuhwerks können Sie auf der Sitzfläche Platz nehmen. Dabei verleiht die Badezimmerbank aus Bambus in natürlicher Farbgebung Ihrem Wohnbereich neue optische Impulse und passt damit zu verschiedenen Einrichtungsstilen.

Schuhregal Bambus im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 45 x 70 x 28 cm
- Maße je Ablage B x T: ca. 66,5 x 23,5 cm
- Abstände zwischen Ablagen H: ca. 16 cm
- Bodenabstand H: ca. 5,5 cm
- Gewicht: ca. 4 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Garderobenbank mit Schuhablage
- Bis zu 6 Paar Schuhe auf 2 Ebenen aufbewahren
- Auch für Aufbewahrungsboxen, Taschen uvm. nutzen
- Auf Sitzfläche Platz nehmen beim Anziehen der Schuhe
- Fertigung aus natürlichem Bambus hat reizvolle Wirkung
- Für Eingangsbereich, Badezimmer, Schlafzimmer etc.

Lieferumfang
- 1x Schuhbank in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.34 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
28 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank höhe 45 cm, garderoben sitzbank, Schuhregal Bambus, Relaxdays Schuhregal Bambus, badbank, bad bank, bad-bank, badbänke, bad bänke, bad-bänke, badsitzbank, bad sitzbank, bad-sitzbank, badsitzbänke, bad sitzbänke, bad-sitzbänke, badezimmersitzbank, badezimmer sitzbank, badezimmer-sitzbank, badezimmersitzbänke, badezimmer sitzbänke, badezimmer-sitzbänke, badezimmerbank, badezimmer bank, badezimmer-bank, badezimmerbänke, badezimmer bänke, badezimmer-bänke, bambusschuhregal, bambus schuhregal, bambus-schuhregal, bambusschuhregale, bambus schuhregale, bambus-schuhregale, bambusbank, bambus bank, bambus-bank, bambusbänke, bambus bänke, bambus-bänke, bank, bänke, flurregal, flur regal, flur-regal, flurregale, flur regale, flur-regale, flurbank, flur bank, flur-bank, flurbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.