Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandhandtuchhalter mit Ablage, 6 Haken, Bad & Flur, schmal, Bambus, HBT: 18 x 75 x 16 cm, Wandgarderobe, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandhandtuchhalter mit Ablage, 6 Haken, Bad & Flur, schmal, Bambus, HBT: 18 x 75 x 16 cm, Wandgarderobe, natur
Relaxdays Wandhandtuchhalter mit Ablage, 6 Haken, Bad & Flur, schmal, Bambus, HBT: 18 x 75 x 16 cm, Wandgarderobe, natur
Relaxdays Wandhandtuchhalter mit Ablage, 6 Haken, Bad & Flur, schmal, Bambus, HBT: 18 x 75 x 16 cm, Wandgarderobe, natur
Relaxdays Wandhandtuchhalter mit Ablage, 6 Haken, Bad & Flur, schmal, Bambus, HBT: 18 x 75 x 16 cm, Wandgarderobe, natur
Relaxdays Wandhandtuchhalter mit Ablage, 6 Haken, Bad & Flur, schmal, Bambus, HBT: 18 x 75 x 16 cm, Wandgarderobe, natur
Relaxdays Wandhandtuchhalter mit Ablage, 6 Haken, Bad & Flur, schmal, Bambus, HBT: 18 x 75 x 16 cm, Wandgarderobe, natur
Relaxdays Wandhandtuchhalter mit Ablage, 6 Haken, Bad & Flur, schmal, Bambus, HBT: 18 x 75 x 16 cm, Wandgarderobe, natur
Relaxdays Wandhandtuchhalter mit Ablage, 6 Haken, Bad & Flur, schmal, Bambus, HBT: 18 x 75 x 16 cm, Wandgarderobe, natur
Relaxdays Wandhandtuchhalter mit Ablage, 6 Haken, Bad & Flur, schmal, Bambus, HBT: 18 x 75 x 16 cm, Wandgarderobe, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031455_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031455_0
EAN/GTIN:
     4052025314552
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Garderobenleiste

Dank diesem Wandregal mit Hakenleiste schaffen Sie auch im kleinsten Badezimmer wertvollen Stauraum. Die Ablage bietet Platz für frische Handtücher, Kosmetika oder auch Dekoartikel. An den 6 Haken aus Metall können Sie benutzte Handtücher oder auch Kleidungsstücke aufhängen. Das Wandbrett aus feuchtigkeitsbeständigem Bambus fügt sich mit seiner natürlichen Optik dezent in jedes Bad ein, eignet sich aber auch perfekt als platzsparende Wandgarderobe mit Ablage im Flur.

Wandhandtuchhalter im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 18 x 75 x 16 cm
- Abstand zw. Haken: ca. 12,5 cm
- Traglast je Haken: ca. 2 kg
- Traglast Ablage: ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Bambus, Metall
- Farbe: Natur

Wandgarderobe mit Ablage
- Kombi aus Wandregal mit Hakenleiste
- Als Duschtuchhalter im Badezimmer
- Ideal zum Aufhängen für Jacken im Flur
- Aus feuchtigkeitsresistentem Bambus
- Dekoratives Design für jedes Zuhause

Lieferumfang
- 1x Wandhandtuchhalter in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.04 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
16 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Handtuchhaken, wandgarderobe holz 6 haken, badetuchhalter, garderobenleiste holz, wandhandtuchhalter, relaxdays wandhandtuchhalter, ..., badhängeregal, bad hängeregal, badhänge regal, bad-hängeregal, badhänge-regal, bad hänge regal, bad-hänge-regal, badhängeregale, bad hängeregale, badhänge regale, bad-hängeregale, badhänge-regale, bad hänge regale, bad-hänge-regale, badwandregal, bad wandregal, badwand regal, bad-wandregal, badwand-regal, bad wand regal, bad-wand-regal, badwandregale, bad wandregale, badwand regale, bad-wandregale, badwand-regale, bad wand regale, bad-wand-regale, bade tuchhalter, badetuch halter, bade-tuchhalter, badetuch-halter, bade tuch halter, bade-tuch-halter, badehandtuchhalter, bade handtuchhalter, badehandtuch halter, bade-handtuchhalter, badehandtuch-halter, bade handtuch halter, bade-handtuch-halter, coatrackwall, coat rackwall, coatrack wall, coat-rackwall, coatrack-wall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.