Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0
Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0
Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0
Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0
Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0
Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0
Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0
Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0
Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0
Herrendiener in Silber/Braun - (B)46 x (H)110 x (T)19 cm 10031442_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031442_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031442_0
EAN/GTIN:
     4052025314422
Suchbegriffe:
Herrendiener
Sie sind auf der Suche nach einer eleganten Weise, Ihre Kleidung faltenfrei aufzubewahren? Dann ist der Damendiener die richtige Entscheidung. Er verfügt über einen Kleiderbügel auf dem Sie Jacken, Jacketts, Hemden oder Ähnliches aufhängen können. Auf der geraden Stange legen Sie Hosen oder Röcke ab oder hängen Krawatte und Schal auf. Platzieren Sie den Kleiderständer in Schlaf- oder Ankleidezimmer und sorgen Sie für Ordnung. Der elegante Materialmix aus Metall und Holz ist ein Blickfang.

Herrendiener im Detail
- Größe H x B x T: ca. 110 x 46 x 19 cm
- Hosenstange H x B: ca. 80 x 38 cm
- Kleiderbügel H x B: ca. 108 x 46 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 4,1 kg
- Material: verchromtes Metall, Walnuss-Holz
- Farbe: Silber, braun

Damendiener für knitterfreie Garderobe
- Ausgestattet mit 2 Stangen zur Kleiderablage
- Für Anzug, Hose, Krawatte, Schal uvm.
- Elegantes und modernes Design im Materialmix
- Sicherer Stand dank großem Standfuß - Freistehend
- Ideal für Flur, Schlaf- und Ankleidezimmer

Lieferumfang
- 1x Herrendiener in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Dunkelbraun
Gewicht:
4.35 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
19 cm
Breite:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: ankleideständer, anzugsständer, anzugständer, ayaklı-askılık, clothes-butler, clothes-valet, damendiener, diener, dress-boy, flurbutler, frauendiener, garderobendiener, garderobenstuhl, hemden-diener, herren-kleiderständer, herrenbutler, herrendiener, herrendiner, herrenständer, herrenstuhl, hosenständer, klamotten-ablage, klamotten-ständer, klamottenstuhl, kleiderablage, kleiderboy, kleiderbutler, kleiderbuttler, kleiderdiener, kleiderhalter, kleidungs-butler, kleidungsständer, männer-diener, schlafzimmer-kleiderständer, stiller-butler, stiller-diener, stuhlbutler, stumerdiener, stummer-diener, valet-chair, valet-clothes-stand, valet-stand, wäsche-diener, anzug, bad, braun, chrom, damen, design, frau, frauen, für-damen, für-herren, holz, hose, metall, möbel, modern, platzsparend, schlafzimmer, schmal, silber, stabil, dunkelbraun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.