Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz
Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz
Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz
Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz
Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz
Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz
Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz
Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz
Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz
Relaxdays Handtuchständer freistehend, 2 Stangen, Badezimmer, Stahl, HxBxT: 81 x 49 x 20 cm, Bad Handtuchhalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031434_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031434_0
EAN/GTIN:
     4052025314347
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug

Dieser Standhandtuchhalter überzeugt mit seinem schicken Design in Schwarz, welches sich ideal in moderne Badeinrichtungen einfügt. Handtücher können auf dem Bad Ständer zum Trocknen aufgehängt werden. Die 2 versetzt angeordneten Stangen sorgen dabei für eine gute Luftzirkulation. Da der Badetuchhalter frei im Raum aufgestellt und somit auf Bohren verzichtet wird, ist er speziell für Mietwohnungen bestens geeignet. Aber auch für kleine Bäder oder das Gäste-WC ist er eine optimale Lösung.

Handtuchständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 81 x 49 x 20 cm
- Maße Bodenplatte B x T: ca. 30 x 20 cm
- Traglast je Stange: max. 2 kg
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Detailmaße der Handtuchhalterung
- Abstand zw. den Stangen: ca. 7 cm
- Stangen B: ca. 40 cm
- Abstand Stange zum Boden: ca. 68 und 78 cm

Praktischer Badetuchständer
- Dekorative Form in Schwarz mit 2 Stangen
- Für Handtücher und Waschlappen im Badezimmer
- Versetzte Stangen für optimale Luftzirkulation
- Kein Bohren notwendig - Handtuchhalter ist freistehend
- Mit Bodenschonern zum Schutz der Fliesen vor Kratzern

Lieferumfang
- 1x Handtuchhalter in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.81 kg
Höhe:
81 cm
Länge:
20 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, Handtuchleiter, Handtuchständer, handtuchhalter 2-armig schwarz, badetuchhalter, badetuchstange schwarz, handtuchständer, relaxdays handtuchständer, ..., badständer, bad ständer, bad-ständer, badehandtuchhalter, bade handtuchhalter, badehandtuch halter, bade-handtuchhalter, badehandtuch-halter, bade handtuch halter, bade-handtuch-halter, badehandtuchständer, bade handtuchständer, badehandtuch ständer, bade-handtuchständer, badehandtuch-ständer, bade handtuch ständer, bade-handtuch-ständer, bade tuchhalter, badetuch halter, bade-tuchhalter, badetuch-halter, bade tuch halter, bade-tuch-halter, badetuchhalterständer, badetuch halterständer, badetuchhalter ständer, badetuch-halterständer, badetuchhalter-ständer, badetuch halter ständer, badetuch-halter-ständer, badetuchleiter, bade tuchleiter, badetuch leiter, bade-tuchleiter, badetuch-leiter, bade tuch leiter, bade-tuch-leiter, badetuchleitern, bade tuchleitern, badetuch leitern, bade-tuchleitern, badetuch-leitern, bade tuch leitern, bade-tuch-leitern, badetuchständer, bade tuchständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.