Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Hemden, Jacken & Hosen, platzsparend, Metall, 42 cm breit, schöne Bügel, kupfer
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031372_553
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031372_553
EAN/GTIN:
     4052025908539
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Dank der Bügel im 12er-Set ist nicht nur Ihre Kleidung ein wahrer Hingucker im Schrank! Die kupferfarbene Oberfläche im angesagten Used-Look harmonisiert wunderbar mit Mantel, Bluse und Co. Mit dem Set schaffen Sie eine einheitliche Optik – die Zeit, in der ein wildes Sammelsurium verschiedenster Metallbügel in Ihrem Kleiderschrank hing, gehört damit endlich der Vergangenheit an. Der Steg bietet Platz für Hosen, sodass alle Kleidung platzsparend auf den stabilen Blusenbügeln unterkommt.

Kleiderbügel 12er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21 x 42 x 0,8 cm
- Traglast je Bügel: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 160 g je Bügel
- Material: Eisen
- Farbe: Kupfer

Schöne Drahtbügel
- Elegante und einheitliche Optik im Schrank
- Ideal für Jacken, Shirts oder Blusen
- Mit Steg zum Aufhängen von Hosen
- Kupferfarbene Bügel im Used-Look
- Gefertigt aus Metall - Stabil und robust

Lieferumfang
- 12x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
1.8 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
0.8 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel edelstahl, kleiderbügel, relaxdays kleiderbügel, ..., bügel, clothhanger, cloth hanger, cloth-hanger, clothhangers, cloth hangers, cloth-hangers, drahtbügel, draht bügel, draht-bügel, drahtkleiderbügel, draht kleiderbügel, drahtkleider bügel, draht-kleiderbügel, drahtkleider-bügel, draht kleider bügel, draht-kleider-bügel, garderobenbügel, garderoben bügel, garderoben-bügel, hanger, hangers, hemdbügel, hemd bügel, hemd-bügel, hemdenbügel, hemden bügel, hemden-bügel, hemdkleiderbügel, hemd kleiderbügel, hemdkleider bügel, hemd-kleiderbügel, hemdkleider-bügel, hemd kleider bügel, hemd-kleider-bügel, jackenbügel, jacken bügel, jacken-bügel, klamottenhänger, klamotten hänger, klamotten-hänger, kleideraufbewahrung, kleider aufbewahrung, kleider-aufbewahrung, kleideraufbewahrungen, kleider aufbewahrungen, kleider-aufbewahrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.