Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch, quadratisch, 45 cm, Industrial, Abstelltisch Wohn- & Schlafzimmer, Metall, Holzoptik/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch, quadratisch, 45 cm, Industrial, Abstelltisch Wohn- & Schlafzimmer, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch, quadratisch, 45 cm, Industrial, Abstelltisch Wohn- & Schlafzimmer, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch, quadratisch, 45 cm, Industrial, Abstelltisch Wohn- & Schlafzimmer, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch, quadratisch, 45 cm, Industrial, Abstelltisch Wohn- & Schlafzimmer, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch, quadratisch, 45 cm, Industrial, Abstelltisch Wohn- & Schlafzimmer, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch, quadratisch, 45 cm, Industrial, Abstelltisch Wohn- & Schlafzimmer, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch, quadratisch, 45 cm, Industrial, Abstelltisch Wohn- & Schlafzimmer, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch, quadratisch, 45 cm, Industrial, Abstelltisch Wohn- & Schlafzimmer, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch, quadratisch, 45 cm, Industrial, Abstelltisch Wohn- & Schlafzimmer, Metall, Holzoptik/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031363_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031363_0
EAN/GTIN:
     4052025313630
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch 45
beistell tisch

Mit diesem Ablagetisch holen Sie sich einen Hauch Vintage-Flair in Ihre Wohnung. Die Holzoptik der dunkelbraunen Tischplatte harmoniert ausgezeichnet mit dem schwarzen Metallgestell, wodurch ein industrieller Look kreiert wird, der Ihrer Wohnung das gewisse Etwas verleiht. Ob Kaffeetasse, Snackteller, Zeitschriften oder Fernbedienung - auf dem Metalltisch haben Sie immer alles griffbereit, was Sie zum abendlichen Entspannen auf der Couch benötigen.

Beistelltisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 45 x 45 x 45 cm
- Bodenabstand: ca. 43 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Material: Stahl, MDF
- Farbe: Braun, Schwarz

Ablagetisch im Industriedesign
- Für Wohnzimmer, Jugendzimmer, Schlafzimmer
- Für Zeitschriften, Pflanzen, Fernbedienung uvm.
- Im rustikalen Industrial-Stil - Vintage-Atmosphäre
- Quadratische Tischplatte in schöner Holzoptik
- Stabil - Mit Schonern gegen Kratzer am Fußboden

Lieferumfang
- 1x Beistelltischchen in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Schwarz
Gewicht:
5.29 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
45 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch, relaxdays beistelltisch, ablagetisch, ablage tisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage tische, ablage-tische, abstelltisch, abstell tisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell tische, abstell-tische, aufbewahrungstisch, aufbewahrungs tisch, aufbewahrungs-tisch, aufbewahrungstische, aufbewahrungs tische, aufbewahrungs-tische, bedsidetable, bedside table, bedside-table, bedsidetables, bedside tables, bedside-tables, beistell-tisch, beistelltische, beistell tische, beistell-tische, beistelltischchen, beistell tischchen, beistell-tischchen, beitisch, bei tisch, bei-tisch, blumentisch, blumen tisch, blumen-tisch, blumentische, blumen tische, blumen-tische, coffeetable, coffee table, coffee-table, coffeetables, coffee tables, coffee-tables, couchtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.