Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Türstopper Teddybär, süß, für Boden, innen, schwer, Stoff Tier, Deko Türsack HxBxT 21 x 22 x 15 cm, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Türstopper Teddybär, süß, für Boden, innen, schwer, Stoff Tier, Deko Türsack HxBxT 21 x 22 x 15 cm, hellbraun
Relaxdays Türstopper Teddybär, süß, für Boden, innen, schwer, Stoff Tier, Deko Türsack HxBxT 21 x 22 x 15 cm, hellbraun
Relaxdays Türstopper Teddybär, süß, für Boden, innen, schwer, Stoff Tier, Deko Türsack HxBxT 21 x 22 x 15 cm, hellbraun
Relaxdays Türstopper Teddybär, süß, für Boden, innen, schwer, Stoff Tier, Deko Türsack HxBxT 21 x 22 x 15 cm, hellbraun
Relaxdays Türstopper Teddybär, süß, für Boden, innen, schwer, Stoff Tier, Deko Türsack HxBxT 21 x 22 x 15 cm, hellbraun
Relaxdays Türstopper Teddybär, süß, für Boden, innen, schwer, Stoff Tier, Deko Türsack HxBxT 21 x 22 x 15 cm, hellbraun
Relaxdays Türstopper Teddybär, süß, für Boden, innen, schwer, Stoff Tier, Deko Türsack HxBxT 21 x 22 x 15 cm, hellbraun
Relaxdays Türstopper Teddybär, süß, für Boden, innen, schwer, Stoff Tier, Deko Türsack HxBxT 21 x 22 x 15 cm, hellbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031051_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031051_0
EAN/GTIN:
     4052025310516
Suchbegriffe:
Tür Klemmschutz
Türklemmschutz
Türstopper Klemmschutz
Bodentürpuffer

Dieser schöne Bodentürstopper in Form eines niedlichen Teddybären ist ideal geeignet, um unbeabsichtigtes Anschlagen oder Zuknallen der Türen zu verhindern. Durch die Schwere des mit Sand gefüllten Türhalters steht dieser stabil und sicher auf dem Boden. Dank seiner Höhe ist der Bodenstopper auch für höher gelegene Türen wie die Balkon- oder Terrassentür verwendbar. Der dekorative Türaufhalter aus weichem Stoff ist auch ideal fürs Kinderzimmer und kann jederzeit flexibel neu platziert werden.

Türstopper Teddy im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21 x 22 x 15 cm
- Gewicht: ca. 860 g
- Material: Polyester, Sand
- Farbe: Hellbraun

Dekorativer Tier Türpuffer für den Boden
- Tolles Design in Form eines niedlichen Stoffbären
- Gestreifter Pulli des Teddys sorgt für maritimen Touch
- Hält Zimmer-, Wohnungs- und Terrassentür geöffnet
- Weicher Stoff ist schonend zu Tür und Boden
- Füllung aus Sand für sicheren, stabilen Stand
- Einfach anheben und flexibel neu platzieren
- Ideal für das Wohn, Schlaf- oder auch Kinderzimmer

Lieferumfang
- 1x Türstopper Teddybär
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß | Schwarz
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
15 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodentürstopper, Türpuffer Boden, tür klemmschutz, türstopper teddybär, relaxdays türstopper teddybär, bodenpuffer, boden puffer, boden-puffer, bodenstopper, boden stopper, boden-stopper, bodentürpuffer, boden türpuffer, bodentür puffer, boden-türpuffer, bodentür-puffer, boden tür puffer, boden-tür-puffer, bodentürstopper, boden türstopper, bodentür stopper, boden-türstopper, bodentür-stopper, boden tür stopper, boden-tür-stopper, deurstopper, deur stopper, deur-stopper, doorholder, door holder, door-holder, doorholders, door holders, door-holders, doorstop, door stop, door-stop, doorstops, door stops, door-stops, doorstopper, door stopper, door-stopper, fenstersack, fenster sack, fenster-sack, fenstersäcke, fenster säcke, fenster-säcke, kindertürstopper, kinder türstopper, kindertür stopper, kinder-türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.