Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Relaxdays Ludo XXL, große Brettspiel Matte inklusive 16 Spielsteine, 2 Würfel & 4 Heringe, Garten Ludo, 160x180 cm, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030902_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030902_0
EAN/GTIN:
     4052025309022
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele

Dieses überdimensionale Ludo Spiel ist ein riesiger Spielspaß für die ganze Familie. Die große Spielmatte ist dank der beschichteten Unterseite ideal für draußen. Spielen Sie das beliebte Gesellschaftsspiel für 2 bis 4 Spieler im Garten, Park oder auch am Strand. Alles, was zum Spielen benötigt wird, ist bereits im Lieferumfang enthalten: 16 Spielfiguren in 4 verschiedenen Farben, ein kleiner und ein großer Würfel und 4 Heringe zur Fixierung des Spielfelds am Boden.

XXL Ludo im Detail

- Maße Spielmatte B x T: ca. 160 x 180 cm
- Maße Spielfigur H x D: ca. 2 x 6 cm
- Kantenlänge großer Würfel: ca. 10 cm
- Kantenlänge kleiner Würfel: ca. 1,5 cm
- Maße Hering H x B x T: ca. 7,5 x 4 x 0,5 cm

Weitere Details zum Garten Ludo
- Gewicht Set: ca. 550 g
- Material: PP, PE, PVC, EVA
- Farben: Weiß, rot, grün, gelb, blau
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten

Riesiges Ludo Spiel für Kinder und Erwachsene
- Extragroßes Brettspiel für riesigen Spielspaß
- Inklusive 16 Spielsteine, ein kleiner und ein großer Würfel
- 4 praktische Heringe zur Befestigung im Boden
- Ideal für den Garten, den Park, am Strand uvm.
- Beschichtete Unterseite schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit

Lieferumfang
- 1x Spielteppich
- 2x Würfel
- 16x Spielstein
- 4x Hering
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Rot | Blau
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
160 cm
Breite:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: ludo xxl, relaxdays ludo xxl, brett spiel, brett spiel matte, brett spiel matten, brett spiele, brett spielmatte, brett spielmatten, brettspiel, brett-spiel, brettspiel matte, brettspiel matten, brettspiele, brett-spiele, brettspielmatte, brettspiel-matte, brett-spielmatte, brett-spiel-matte, brettspielmatten, brettspiel-matten, brett-spielmatten, brett-spiel-matten, garten ludo, garten ludos, garten spiel, garten spiele, gartenludo, garten-ludo, gartenludos, garten-ludos, gartenspiel, garten-spiel, gartenspiele, garten-spiele, gesellschafts spiel, gesellschafts spiele, gesellschaftsspiel, gesellschafts-spiel, gesellschaftsspiele, gesellschafts-spiele, ludo, ludo game, ludo games, ludo spiel, ludo spiele, ludogame, ludo-game, ludogames, ludo-games, ludos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.