Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hundespielzeug Seil, 2er Set, Zerrspielzeug große Hunde, robust, Kauspielzeug, 70 cm, Hundetau, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hundespielzeug Seil, 2er Set, Zerrspielzeug große Hunde, robust, Kauspielzeug, 70 cm, Hundetau, schwarz/grau
Relaxdays Hundespielzeug Seil, 2er Set, Zerrspielzeug große Hunde, robust, Kauspielzeug, 70 cm, Hundetau, schwarz/grau
Relaxdays Hundespielzeug Seil, 2er Set, Zerrspielzeug große Hunde, robust, Kauspielzeug, 70 cm, Hundetau, schwarz/grau
Relaxdays Hundespielzeug Seil, 2er Set, Zerrspielzeug große Hunde, robust, Kauspielzeug, 70 cm, Hundetau, schwarz/grau
Relaxdays Hundespielzeug Seil, 2er Set, Zerrspielzeug große Hunde, robust, Kauspielzeug, 70 cm, Hundetau, schwarz/grau
Relaxdays Hundespielzeug Seil, 2er Set, Zerrspielzeug große Hunde, robust, Kauspielzeug, 70 cm, Hundetau, schwarz/grau
Relaxdays Hundespielzeug Seil, 2er Set, Zerrspielzeug große Hunde, robust, Kauspielzeug, 70 cm, Hundetau, schwarz/grau
Relaxdays Hundespielzeug Seil, 2er Set, Zerrspielzeug große Hunde, robust, Kauspielzeug, 70 cm, Hundetau, schwarz/grau
Relaxdays Hundespielzeug Seil, 2er Set, Zerrspielzeug große Hunde, robust, Kauspielzeug, 70 cm, Hundetau, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030889_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030889_0
EAN/GTIN:
     4052025308896
Suchbegriffe:
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Das 2er Set Hundeseile ist ideal zum spielerischen Kräftemessen zwischen Hund und Herrchen. Dank der Schlaufe können Sie das Hundetau gut festhalten, während Ihr Hund von der anderen Seite kräftig daran zieht und zerrt. Aber nicht nur als Zerrspielzeug sind die robusten Spielseile ideal. Sie können auch prima als Kauspielzeug verwendet werden, auf denen Ihr Vierbeiner herumbeißen kann. Das stärkt nicht nur Kiefer und Gebiss Ihrer Fellnase, sondern trägt auch spielerisch zur Zahnpflege bei. 

Hundespielzeug Seil im Detail 
- Gesamtlänge: je ca. 70 cm
- Gewicht: jeweils ca. 750 g
- Material: Polyester
- Farbe: Schwarz-grau

Hunde Spielzeugset zum Kauen, Ziehen und Zerren
- Ideal zum gemeinsamen Spielen von Hund und Herrchen
- Robustes Seil mit Schlaufe perfekt zum Ziehen und Zerren
- Auch für Apportier- und Wurfspiele draußen geeignet
- Spielzeug, um natürliches Kaubedürfnis des Hundes zu stillen
- Zum Kauen und Beißen für mittlere und große Hunde geeignet
- Stärkt das Gebiss und trägt zur Zahnpflege des Hundes bei

Lieferumfang
- 2x Zerrseil
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseile, Polyester-Seil, Polyesterseil, polyester seil, hundespielzeug seil, relaxdays hundespielzeug seil, apportierspielzeug, apportier spielzeug, apportier-spielzeug, apportierspielzeuge, apportier spielzeuge, apportier-spielzeuge, dogrope, dog rope, dog-rope, dogropes, dog ropes, dog-ropes, dogropetoy, dog ropetoy, dogrope toy, dog-ropetoy, dogrope-toy, dog rope toy, dog-rope-toy, dogropetoys, dog ropetoys, dogrope toys, dog-ropetoys, dogrope-toys, dog rope toys, dog-rope-toys, dogtoy, dog toy, dog-toy, dogtoys, dog toys, dog-toys, hondenspeelgoed, honden speelgoed, honden-speelgoed, hondenspeelgoederen, honden speelgoederen, honden-speelgoederen, hundespielsachen, hunde spielsachen, hunde-spielsachen, hundekauspielzeug, hunde kauspielzeug, hundekau spielzeug, hunde-kauspielzeug, hundekau-spielzeug, hunde kau spielzeug, hunde-kau-spielzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.