Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Relaxdays Katzenklo Matte, hygienische Katzenstreumatte, rutschfest, wasserdicht, PVC Futtermatte, 40x59 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030788_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030788_111
EAN/GTIN:
     4052025910280
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
Katzen-Napf
Sie lieben Ihr Haustier, aber das schmuddelige Toiletten-Eckchen treibt Sie in den Wahnsinn? Dann ist diese Katzenmatte genau das richtige für Ihren Haushalt. Legen Sie die Katzenstreu Matte einfach vor das Katzenklo und das restliche an den Pfoten anhaftende Streu wird durch die Rillenstruktur an der Matte abgestreift. Das rutschfeste Design verhindert, dass sie dabei wegrutscht. Auch als Unterlage für Katzen- und Hundenäpfe ist die Matte ideal. Das Pfoten Motiv macht zudem optisch einiges her.

Katzenklo Matte im Detail
- Größe B x T: ca. 40 x 59 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: PVC
- In verschiedenen Farben

Rutschfester Katzenstreu Teppich
- Vor dem Katzenklo zum Abfangen des Streus
- Rutschfestigkeit gegen Verschieben der Matte
- Für mehr Sauberkeit in Ihrem Haushalt
- Matte einfach ausklopfen oder abwaschen
- Auch als Fressnapf Unterlage für Hunde und Katzen

Lieferumfang
- 1x Katzentoilettenvorleger
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
0.4 cm
Länge:
40 cm
Breite:
59 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzennapf, katzennapf, Katzenklo Matte, Relaxdays Katzenklo Matte, ..., antikatzenstreumatte, anti katzenstreumatte, antikatzenstreu matte, anti-katzenstreumatte, antikatzenstreu-matte, anti katzenstreu matte, anti-katzenstreu-matte, antikatzenstreumatten, anti katzenstreumatten, antikatzenstreu matten, anti-katzenstreumatten, antikatzenstreu-matten, anti katzenstreu matten, anti-katzenstreu-matten, catmat, cat mat, cat-mat, catmats, cat mats, cat-mats, dogfoodmat, dog foodmat, dogfood mat, dog-foodmat, dogfood-mat, dog food mat, dog-food-mat, dogfoodmats, dog foodmats, dogfood mats, dog-foodmats, dogfood-mats, dog food mats, dog-food-mats, fressnapfunterlage, fress napfunterlage, fressnapf unterlage, fress-napfunterlage, fressnapf-unterlage, fress napf unterlage, fress-napf-unterlage, fressnapfunterlagen, fress napfunterlagen, fressnapf unterlagen, fress-napfunterlagen, fressnapf-unterlagen, fress napf unterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.