Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0
Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0
Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0
Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0
Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0
Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0
Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0
Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0
Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0
Arm- und Beintrainer in Schwarz 10030778_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030778_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030778_0
EAN/GTIN:
     4052025307783
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer

Sie wollen sich im Alter noch gelenkschonend bewegen, dann nutzen den praktischen Bein- und Armtrainer. Mit seiner Größe bietet sich das Tretrad nicht nur für daheim an, sondern auch für den Arbeitsplatz. So wird der Schreibtischjob abwechslungsreich: Trainieren Sie mit dem Tischfahrrad Ihre Arme oder arbeiten Sie im Sitzen auf einem feststehenden Stuhl an Ihrer Kondition. Der Mini Heimtrainer kann auch liegend verwendet werden und lässt sich gefaltet platzsparend wegstellen.

Hinweis: Das Display des Gerätes schaltet sich in Benutzung von selbst ein und bei Nichtnutzung wieder aus. Durch die Stellschraube können Sie den Widerstand stufenlos steigern. Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil steht und nutzen Sie es im Liegen oder sicher sitzend auf einem Stuhl.

Beintrainer im Detail
- Maße H x B x T ca. 39 x 36 x 49,5 cm
- Gefaltetes Maß H x B x T: ca. 15 x 36 x 32 cm
- Verstellbarer Pedalen-Einstieg H x B: ca. 6-7 x 10 cm
- Batterie: AG 13 Knopfzelle, 1,5 V (inkl.)
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz-Grau
- Gewicht: ca. 2,3 kg

Faltbarer Pedaltrainer für zuhause
- Mini Heimtrainer für daheim und Büro
- Liegend oder sitzend verwenden
- Bewegungstrainer ist ideal für Senioren
- Bringen Sie ihren Blutkreislauf in Schwung
- Muskelpartien in Beinen oder Armen stärken
- Displayanzeige: Dauer, Umkreisungen, Kalorien, Rotation per Minute
- Rutschhemmende Gummiüberzüge an den Enden

Lieferumfang
- 1x Radtrainer
- 1x Knopfzelle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
2.38 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
49.5 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: arm-und-beintrainer, bein-und-armtrainer, beintrainer, bettfahrrad, bettfahrräder, desk-bike, desk-bikes, deskcycle, deskcycles, fussfahrrad, fussfahrräder, fußtrainer, handbike, handbikes, handergometer, handfahrrad, handfahrräder, heimtrainer, mini-bike, mini-bikes, mini-crosstrainer, mini-ergometer, mini-exercise-bike, mini-heimtrainer, mini-hometrainer, mini-trimmer, mobilitätstrainer, pedal-exerciser, pedaltrainer, radtrainer, schreibtisch-fahrrad, senioren-beintrainer, tischfahrrad, tretrad, under-table-bike, arm, bein, büro, fahrrad, faltbar, für-senioren, für-zuhause, klappbar, klein, kompakt, mini, pedale, senioren, zuhause, heimtrainer-fahrrad, ergometer-heimtrainer, heimtrainer-mini, trimmrad-für-senioren, beintrainer-mit-motor, arm-beintrainer, hometrainer-fahrrad, heimtrainer-senioren, mini-bike-heimtrainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
395
€ 4,90*
ab € 24,20*
€ 33,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,76*
€ 38,67*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.