Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, Bagger Spielzeug im 4er Set, Schraubendreher mit 3 Aufsätzen, ab 3 Jahre, gelb
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030754_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030754_0
EAN/GTIN:
     4052025307547
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Bringen sie die Augen Ihrer kleinen Bauarbeiter mit diesen Baustellenfahrzeugen zum Leuchten. Mit Minibagger, Greifbagger, Betonmischer und Kipplaster können Ihre Kleinen der Fantasie freien Lauf lassen. Die Spielfahrzeuge im 4er Set können mit dem beiliegenden Schraubendreher inklusive 3 Aufsätzen beliebig auseinander oder zusammengebaut sowie neu zusammengestellt werden. Somit haben Ihre Kinder nicht nur viel Spaß sondern lernen spielerisch Kreativität und motorische Fähigkeiten zu entwickeln.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Baustellenfahrzeuge Kinder im Detail
- Maße Minibagger H x B x T: 28 x 11,5 x 12,5 cm, ca. 240 g
- Maße Greifbagger H x B x T: 27 x 12 x 12 cm, ca. 240 g
- Maße Kipplaster H x B x T: 13 x 12 x 16 cm, ca. 200 g
- Maße Betonmischer H x B x T: ca. 12 x 12 x 17 cm, ca. 230 g
- Maße Schraubendreher mit Aufsatz H x D: ca. 11 x 2,5 cm
- Material: Kunststoff
- Optik: Gelb, schwarz, grau

Kreatives Bagger Spielzeug im Set

- Spielzeug Set mit Minibagger, Greifbagger, Kipplaster und Betonmischer
- Schraubendreher inkl. 3 Aufsätzen zum Auseinanderbauen der Autos
- Teile lassen sich spielerisch entfernen, anbringen oder austauschen
- Fördert kreatives und freies Spiel sowie motorische Fähigkeiten der Kleinen
- Spielbagger aus robustem Kunststoff für Kinderzimmer, Sandkasten uvm.

Lieferumfang

- 1x Minibagger
- 1x Greifbagger
- 1x Kipplaster
- 1x Betonmischer
- 1x Schraubendreher
- 3x Aufsatz für Schraubendreher
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz | Grau
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug Bagger, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, relaxdays spielfahrzeuge, spielfahrzeuge, Baustellenfahrzeuge Kinder, Relaxdays Baustellenfahrzeuge Kinder, autospielzeug, auto spielzeug, auto-spielzeug, autospielzeuge, auto spielzeuge, auto-spielzeuge, auto, autos, bagger, baggerset, bagger set, bagger-set, baggersets, bagger sets, bagger-sets, baggerspielzeug, bagger spielzeug, bagger-spielzeug, baggerspielzeuge, bagger spielzeuge, bagger-spielzeuge, baufahrzeug, bau fahrzeug, bau-fahrzeug, baufahrzeuge, bau fahrzeuge, bau-fahrzeuge, baustellenspielzeug, baustellen spielzeug, baustellen-spielzeug, baustellenspielzeuge, baustellen spielzeuge, baustellen-spielzeuge, baustellenfahrzeug, baustellen fahrzeug, baustellen-fahrzeug, baustellenfahrzeuge, baustellen fahrzeuge, baustellen-fahrzeuge, betonmischerspielzeug, betonmischer spielzeug, betonmischer-spielzeug, betonmischerspielzeuge, betonmischer spielzeuge, betonmischer-spielzeuge, bugger, fahrzeug, fahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.