Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, ungefüllt, 2 Fächer, Wand Medikamentenschrank, HBT: 32 x 21,5 x 8 cm, weiß/rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030698_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030698_0
EAN/GTIN:
     4052025306984
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Bewahren Sie Medikamente, Verbandsmaterialien sowie Erste-Hilfe-Sets griffbereit in diesem großen Medizinschrank auf. Der eckige Arzneikasten bietet in seinen 2 Fächern jede Menge Stauraum. Wichtige und bisweilen gefährliche Arzneimittel sind dank der abschließbaren Türen vor neugierigen Kindern und Unbefugten geschützt. Hängen Sie den weißen Verbandsschrank mit rotem Kreuz mithilfe des beiliegenden Montagematerials problemlos an der Wand im Badezimmer, der Küche oder in der Arztpraxis auf.

Medizinschrank im Detail
- Größe H x B x T: ca. 32 x 21,5 x 8 cm
- Oberes Fach H x B x T: ca. 10 x 18 x 7 cm
- Unteres Fach H x B x T: ca. 18 x 18 x 7,5 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Weiß, rot

Hausapotheke zum Aufhängen
- Stabiles Gehäuse aus Metall in Weiß mit rotem Kreuz
- Mit 2 Fächern für Medikamente, Pflaster uvm.
- Für den privaten und gewerblichen Bereich
- 2 Schlüssel für kindersichere Aufbewahrung
- Inkl. Dübel und Schrauben für Wandmontage

Lieferumfang
- 1x Medizinschrank
- 2x Schlüssel
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot
Gewicht:
1.34 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
8 cm
Breite:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, relaxdays arzneimittelschrank, arzneimittelschrank, Relaxdays Medizinschrank, ..., arzeneischrank, arzenei schrank, arzenei-schrank, arzeneischränke, arzenei schränke, arzenei-schränke, arzeneimittelschrank, arzeneimittel schrank, arzeneimittel-schrank, arzeneimittelschränke, arzeneimittel schränke, arzeneimittel-schränke, arzneikasten, arznei kasten, arznei-kasten, arzneikästen, arznei kästen, arznei-kästen, arzneimittel schrank, arzneimittel-schrank, arzneimittelschränke, arzneimittel schränke, arzneimittel-schränke, arzneischrank, arznei schrank, arznei-schrank, arzneischränke, arznei schränke, arznei-schränke, arzneischschränkchen, arzneisch schränkchen, arzneisch-schränkchen, arztneischrank, arztnei schrank, arztnei-schrank, arztneischränke, arztnei schränke, arztnei-schränke, arztschrank, arzt schrank, arzt-schrank, arztschränke, arzt schränke, arzt-schränke, badmedizinschrank, bad medizinschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.