Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, Bambus, 4 Ablagen, entnehmbarer Wäschesammler, HBT: 80,5 x 80 x 33,5 cm, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030570_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030570_0
EAN/GTIN:
     4052025305703
Suchbegriffe:
Badregal
Wand-Regal
Wandregal
Wäsche-Box
Verstauen Sie Ihre Schmutzwäsche in dem Wäschesammlerregal ordentlich bis zum nächsten Waschgang. Die praktische Kombi aus Wäschebox und Badregal besticht durch das gekonnte Zusammenspiel aus natürlichem Bambus und grauem Stoff. Das Regal ist besonders für Räume mit hoher Feuchtigkeit ausgelegt und daher ideal für Ihr Bad geeignet. Doch auch im Schlafzimmer fügt sich das Standregal gut ein. Auf 4 Ablagen bietet Ihnen das Bambusregal großzügigen Stauraum für Handtücher und andere Utensilien.

Badregal mit Wäschekorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 80,5 x 80 x 33,5 cm 
- Max. Traglast kleine Ablagen: je ca. 8 kg 
- Max. Traglast obere Ablage: ca. 45 kg 
- Max. Traglast Wäschesammler: ca. 20 kg 
- Volumen Wäschesammler: ca. 50 l
- Gewicht: ca. 6,6 kg
- Material: Bambus, Stoff
- Farbe: Natur, grau

Detailmaße Wäschesammlerregal
- Maße 3 Fächer H x B x T: ca. 22 x 34,5 x 31,5 cm 
- Maße obere Ablage B x T: ca. 80 x 33,5 cm 
- Maße Wäschepuff (inkl. Halterung) H x B x T: ca. 61,5 x 34,5 x 31,5 cm
- Bodenabstand: ca. 7,5 cm

Stabile Wäschekiste mit Ablagefläche
- Platzsparende Kombi aus Regal und Wäschetonne
- Mit 4 Ablagen für Handtücher, Deko und Badutensilien
- Herausnehmbarer Wäschesack ist waschbar (Boden vorher entfernen)
- Charmantes Möbelstück für Bad oder Schlafzimmer
- Montage ist schnell und einfach erledigt

Lieferumfang
- 1x Badregal mit Wäschebox in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
7.42 kg
Höhe:
80.5 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, badregal, badregal mit wäschekorb, relaxdays badregal mit wäschekorb, bad regal, bad regale, badezimmer möbel, badezimmer regal, badezimmer regale, badezimmermöbel, badezimmer-möbel, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, bad-regal, badregale, bad-regale, bambus bad regal, bambus bad regale, bambus badregal, bambus badregale, bambus moebel, bambus regal, bambus regale, bambusbad regal, bambusbad regale, bambusbadregal, bambusbad-regal, bambus-badregal, bambus-bad-regal, bambusbadregale, bambusbad-regale, bambus-badregale, bambus-bad-regale, bambusmoebel, bambus-moebel, bambusregal, bambus-regal, bambusregale, bambus-regale, bathroom shelf, bathroom shelves, bathroomshelf, bathroom-shelf, bathroomshelves, bathroom-shelves, holz wäsche korb, holz wäsche körbe, holz wäschekorb, holz wäschekörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.