Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Relaxdays Schuhbank f. 8 Paare, 2 Ablagen, klappbares Sitzpolster, 2 Fächer Stauraum, Bambus, HBT 48 x 90 x 28 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030569_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030569_0
EAN/GTIN:
     4052025305697
Suchbegriffe:
Schuhablage

Die gepolsterte Schuhsitzbank aus Bambus setzt natürliche Akzente in der Garderobe. Das platzsparende Flurmöbel bietet mit dem grauen Sitzpolster einen bequemen Platz zum Anziehen der Schuhe. In der Schuhkommode sind Hausschuhe, Sneakers und Stiefeletten gut aufgehoben. Unter der Sitzfläche verstecken sich zudem 2 weitere Fächer für Accessoires aller Art. Die gemütliche Polsterbank mit zusätzlichem Stauraum ist auch in Schlaf- und Badezimmer eine sinnvolle und stilsichere Ergänzung.

Schuhsitzbank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 48 x 90 x 28 cm
- Traglast Sitz: ca. 120 kg
- Traglast je Schuhfach: ca. 15 kg
- Gewicht: ca. 5,6 kg
- Material: Bambus, Stoff
- Farbe: Natur, Grau

Flurbank mit Stauraum
- Schuhablage oben H x B x T: ca. 14 x 74 x 22 cm
- Schuhablage unten H x B x T: ca. 14 x 77,5 x 26 cm
- 2x Fach in Sitzbank je H x B x T: ca. 8,5 x 34,5 x 13 cm

Garderobenbank mit Schuhablagen
- Stilvolle Flursitzbank mit 2 Schuhablagen aus Bambus
- Schuhgestell für bis zu 8 Paar Schuhe
- Weiches Sitzkissen mit grauem Stoffbezug
- Sitzpolster ist zugleich Klappdeckel
- Zusätzlicher Stauraum in Schuhsitzbank dank 2 Fächern
- Vielseitig einsetzbare Sitzkommode für Flur, Schlafzimmer und Badezimmer

Lieferumfang
- 1x Schuhbank (in Einzelteilen)
- Inkl. Aufbauanleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
5.69 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
28 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Schuhbank, Relaxdays Schuhbank, , bambusbank, bambus bank, bambus-bank, bambusbänke, bambus bänke, bambus-bänke, bank, bänke, bettbank, bett bank, bett-bank, bettbänke, bett bänke, bett-bänke, flurbank, flur bank, flur-bank, flurbänke, flur bänke, flur-bänke, flursitzbank, flur sitzbank, flursitz bank, flur-sitzbank, flursitz-bank, flur sitz bank, flur-sitz-bank, flursitzbänke, flur sitzbänke, flursitz bänke, flur-sitzbänke, flursitz-bänke, flur sitz bänke, flur-sitz-bänke, flurmöbel, flur möbel, flur-möbel, garderobenbank, garderoben bank, garderoben-bank, garderobenbänke, garderoben bänke, garderoben-bänke, hallwaybench, hallway bench, hallway-bench, hallwaybenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.