Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spiralhering im 4er Set, Erdanker für Zelte & Trampoline, Stahl, Anlegepflock für Hunde, 42 cm lang, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spiralhering im 4er Set, Erdanker für Zelte & Trampoline, Stahl, Anlegepflock für Hunde, 42 cm lang, silber
Relaxdays Spiralhering im 4er Set, Erdanker für Zelte & Trampoline, Stahl, Anlegepflock für Hunde, 42 cm lang, silber
Relaxdays Spiralhering im 4er Set, Erdanker für Zelte & Trampoline, Stahl, Anlegepflock für Hunde, 42 cm lang, silber
Relaxdays Spiralhering im 4er Set, Erdanker für Zelte & Trampoline, Stahl, Anlegepflock für Hunde, 42 cm lang, silber
Relaxdays Spiralhering im 4er Set, Erdanker für Zelte & Trampoline, Stahl, Anlegepflock für Hunde, 42 cm lang, silber
Relaxdays Spiralhering im 4er Set, Erdanker für Zelte & Trampoline, Stahl, Anlegepflock für Hunde, 42 cm lang, silber
Relaxdays Spiralhering im 4er Set, Erdanker für Zelte & Trampoline, Stahl, Anlegepflock für Hunde, 42 cm lang, silber
Relaxdays Spiralhering im 4er Set, Erdanker für Zelte & Trampoline, Stahl, Anlegepflock für Hunde, 42 cm lang, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030023_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030023_0
EAN/GTIN:
     4052025300234
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe

Wenn Sie beim Zelten auf mittelharten bis weichen Böden Wert auf eine zuverlässige Bodenverankerung legen, sollten Sie zu den Bodenankern im 4er Set greifen. Die Erdanker aus Stahl sorgen mit Ihrer großen Spirale auch bei windigem Wetter für festen Halt. Sie eignen sich besonders für die Verankerung von Zelten, Trampolinen und mehr. Mit den Ösen lassen sich auch Hunde- oder Drachenleinen sicher befestigen. Dank spitzem Ende und Griff dringen die Spiralheringe mit Leichtigkeit in den Boden.

Spiralhering 4er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 42,5 x 8,5 x 4,5 cm
- Durchmesser Öse: ca. 2,4 cm
- Eindrehtiefe: ca. 29,5 cm
- Gewicht je Hering: ca. 330 g
- Material: verchromter Stahl
- Farbe: Silber

Große Erdanker für den Garten
- Zur Befestigung von Zelten, Trampolinen uvm.
- Im 4er Pack mit Ösen für Spannseile, Hundeleine
- Als Anlegepflock für Hunde, Drachen etc. verwendbar
- Ideal für mittelharte bis weiche Böden geeignet
- Mit spitzem Ende und Griff für leichtes Eindrehen

Lieferumfang
- 4x Bodenanker
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.37 kg
Höhe:
42.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays trampolin, gartentrampolin, Spiralhering, Relaxdays Spiralhering, anbindehaken, anbinde haken, anbinde-haken, anbindeplock, anbinde plock, anbinde-plock, anbindepflöcke, anbinde pflöcke, anbinde-pflöcke, anlegeplock, anlege plock, anlege-plock, anlegepflöcke, anlege pflöcke, anlege-pflöcke, anlegepflog, anlege pflog, anlege-pflog, anleinplock, anlein plock, anlein-plock, anleinpflöcke, anlein pflöcke, anlein-pflöcke, bodenanker, boden anker, boden-anker, bodenhaken, boden haken, boden-haken, bodenhering, boden hering, boden-hering, bodenheringe, boden heringe, boden-heringe, bodenverankerung, boden verankerung, boden-verankerung, bodenverankerungen, boden verankerungen, boden-verankerungen, erdanker, erd anker, erd-anker, erdhaken, erd haken, erd-haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.