Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenanker 10er Set, lange Zeltheringe für Pavillon, Trampolin, Heringe verzinkter Stahl 45 cm lang, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenanker 10er Set, lange Zeltheringe für Pavillon, Trampolin, Heringe verzinkter Stahl 45 cm lang, Silber
Relaxdays Bodenanker 10er Set, lange Zeltheringe für Pavillon, Trampolin, Heringe verzinkter Stahl 45 cm lang, Silber
Relaxdays Bodenanker 10er Set, lange Zeltheringe für Pavillon, Trampolin, Heringe verzinkter Stahl 45 cm lang, Silber
Relaxdays Bodenanker 10er Set, lange Zeltheringe für Pavillon, Trampolin, Heringe verzinkter Stahl 45 cm lang, Silber
Relaxdays Bodenanker 10er Set, lange Zeltheringe für Pavillon, Trampolin, Heringe verzinkter Stahl 45 cm lang, Silber
Relaxdays Bodenanker 10er Set, lange Zeltheringe für Pavillon, Trampolin, Heringe verzinkter Stahl 45 cm lang, Silber
Relaxdays Bodenanker 10er Set, lange Zeltheringe für Pavillon, Trampolin, Heringe verzinkter Stahl 45 cm lang, Silber
Relaxdays Bodenanker 10er Set, lange Zeltheringe für Pavillon, Trampolin, Heringe verzinkter Stahl 45 cm lang, Silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030020_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030020_0
EAN/GTIN:
     4052025300203
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Felsbodenheringe
Felsnagel
Gartentrampolin

Wenn Sie beim Zelten auf weichen oder harten Böden Wert auf eine zuverlässige Bodenverankerung legen, sollten Sie zu den massiven Bodenankern im 10er Set greifen. Die Erdanker aus verzinktem Stahl erledigen kompromisslos ihren Job und lassen sich nicht verbiegen. Dank ihrer Spitzen schlagen Sie die Erdnägel ohne große Mühe in den Boden. Die Heringe sind mit rund 45 cm sehr lang und eignen sich damit bestens für die Befestigung besonders großer Zelte, Planen oder Pavillons.

Bodenanker 10er Set im Detail

- Maße Gesamt H x B x T: ca. 45 x 6,5 x 1 cm
- Innenmaße Bogen H x B: ca. 4,5 x 4 cm
- Material: Verzinkter Stahl
- Gewicht je Hering: ca. 430 g
- Farbe: Silber

Erdanker aus verzinktem Stahl
- Zelte, Vorzelte, Pavillons uvm. befestigen
- Starkem Wind und Sturm trotzen
- Auch für harte und steinige Böden
- Mit Spitzen für leichtes Einschlagen
- Extrem stabiler Stahl - Kein Verbiegen

Lieferumfang
- 10x Bodenanker
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
4.38 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
1 cm
Breite:
6.5 cm
... > Camping > Zelte > Bodenanker
Weitere Suchbegriffe: Trampolin, Heringe für Abspannseile, Zeltheringe, relaxdays trampolin, gartentrampolin, bodenanker, relaxdays bodenanker, bauanker, bau anker, bau-anker, boden anker, boden-anker, bodenankerset, boden ankerset, bodenanker set, boden-ankerset, bodenanker-set, boden anker set, boden-anker-set, bodenankersets, boden ankersets, bodenanker sets, boden-ankersets, bodenanker-sets, boden anker sets, boden-anker-sets, bodenhaken, boden haken, boden-haken, bodenhering, boden hering, boden-hering, bodenheringe, boden heringe, boden-heringe, bodennagel, boden nagel, boden-nagel, bodennägel, boden nägel, boden-nägel, bodenverankerung, boden verankerung, boden-verankerung, bodenverankerungen, boden verankerungen, boden-verankerungen, campinghering, camping hering, camping-hering, campingheringe, camping heringe, camping-heringe, erdanker, erd anker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.