Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Granit, poliert, für Gewürze & Kräuter, 500 ml, Steinmörser BxT: 14,5 x 14,5 cm, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029961_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029961_0
EAN/GTIN:
     4052025299613
Suchbegriffe:
Granitsteine
Tabletten-Mörser
Tablettenmörser
Tablettenzerkleinerer

Ob Bärlauch-Pesto, Curry-Paste oder Avocado-Dip, mit dem Granitmörser verarbeiten Sie Gewürze, Kräuter, Nüsse und vieles mehr. Der raue Mahlstein und der handliche Granitstößel eignen sich für das Zerkleinern, Zermahlen, Zerreiben und Vermischen von Zutaten. Auch für die Fertigung von Salben und anderen Hausmitteln eignet sich der Tablettenmörser. Die grau marmorierten Griffflächen von Pfeffermörser und Steinstößel sind poliert, um eine angenehme Handhabung zu gewährleisten.

Hinweis: Granit ist ein Naturprodukt. Der Mörser kann daher in Körnung, Farbton und Struktur variieren und leicht von den Produktbildern abweichen. Bitte vor dem ersten Gebrauch mit Wasser abspülen und ggf. grobes Salz mörsern, um produktionsbedingten Abrieb zu entfernen.

Granitmörser mit Stößel im Detail
- Maße Mörser H x B x T: ca. 10,5 x 14,5 x 14,5 cm
- Maße Stößel H x D: ca. 16 x 4 cm
- Mörserschale Innen-D: ca. 11 cm
- Gewicht Mörser/ Stößel: ca. 4,7 kg/ 430 g
- Material: Granit
- Farbe: dunkelgrau marmoriert

Eckiger Kräuterstampfer für Hobbyköche und Profis
- Mörser und Stößel aus langlebigem, massivem Granit in originellem Look
- Großer, standfester Gewürzstampfer zur Zubereitung zahlreicher Rezepte
- Geeignet für Kräuter, Kerne, Zwiebeln, Nüsse, Salz, Pfeffer uvm.
- Effiziente Zubereitung dank tiefer, rauer Schale
- Zur Reinigung trockenen Reis zermahlen gegen Gerüche oder starke Verschmutzung
- Sorgfältig verarbeiteter Naturstein in Grau ziert jede Küche

Lieferumfang
- 1x Mörser mit Stößel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Beige
Gewicht:
4.92 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Hand-Mörser, Handmörser, Universal-Mörser, Universalmörser, granitsteine, Mörser mit Stößel, Relaxdays Mörser mit Stößel, gewürzmörser, gewürz mörser, gewürz-mörser, gewürzstampfer, gewürz stampfer, gewürz-stampfer, gewürzzerkleinerer, gewürz zerkleinerer, gewürz-zerkleinerer, gewürzezerkleinerer, gewürze zerkleinerer, gewürze-zerkleinerer, granitmoerser, granit moerser, granit-moerser, granitmörser, granit mörser, granit-mörser, granitschale, granit schale, granit-schale, granitschalen, granit schalen, granit-schalen, granitstößel, granit stößel, granit-stößel, kräutermörser, kräuter mörser, kräuter-mörser, kräuterstampfer, kräuter stampfer, kräuter-stampfer, küchenmörser, küchen mörser, küchen-mörser, mahlstein, mahl stein, mahl-stein, mahlsteine, mahl steine, mahl-steine, moerser, molcajete, molcajetes, morsel, morser, mörser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.