Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß
Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß
Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß
Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß
Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß
Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß
Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß
Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß
Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß
Relaxdays Marmor Mörser mit Stößel, robust & langlebig, Gewürze, Kräuter, polierter Steinmörser, Ø 10 cm, V 120 ml, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029949_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029949_0
EAN/GTIN:
     4052025299491
Suchbegriffe:
Hand-Mörser
Handmörser
Universal-Mörser
Universalmörser
Leckere Saucen, Pesto und Pasten selber zubereiten - der Marmor Mörser mit Stößel macht es möglich. Der harte Naturstein eignet sich für das aromatische Zerkleinern von Gewürzen, Kräutern und Nüssen. Die Innenfläche und das Stößel Ende sind angeraut und sorgen somit für ein besonders effizientes Mahlergebnis. Die polierte Oberfläche macht aus dem Steinmörser einen stylischen und essentiellen Küchenhelfer. Auch für die Fertigung von Salben und anderen Hausmitteln eignet sich der Mörser.

Hinweis: Marmor ist ein Naturprodukt. Der Mörser kann daher in Körnung, Farbton und Struktur variieren und leicht von den Produktbildern abweichen. Vor dem ersten Gebrauch mit Wasser abspülen und ggf. grobes Salz mörsern, um produktionsbedingten Abrieb zu entfernen.

Mörser mit Stößel im Detail
- Größe Mörser H x D: ca. 6 x 10 cm
- Größe Stößel H x D: ca. 11,5 x 3 cm
- Füllmenge: ca. 120 ml
- Gewicht: ca. 640 g / ca. 200 g
- Material: Marmor
- Farbe: Weiß

Stein Mörser für die Küche
- Zerkleinert Kräuter, Gewürze, Nüsse uvm.
- Geschmacksneutraler und robuster Naturstein
- Angeraute Fläche in der Schale und am Stößel
- Standfestes Modell für einfaches Arbeiten
- Für aromatische Dips, Pesto, Currypasten uvm.

Lieferumfang
- 1x Marmor Mörser
- 1x Marmor Stößel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.76 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: handmörser, Mörser mit Stößel, Relaxdays Mörser mit Stößel, gewürzmörser, gewürz mörser, gewürz-mörser, gewürzstampfer, gewürz stampfer, gewürz-stampfer, gewürzzerkleinerer, gewürz zerkleinerer, gewürz-zerkleinerer, kräutermörser, kräuter mörser, kräuter-mörser, kräuterzerkleinerer, kräuter zerkleinerer, kräuter-zerkleinerer, kräuterstampfer, kräuter stampfer, kräuter-stampfer, küchenmörser, küchen mörser, küchen-mörser, mahlstein, mahl stein, mahl-stein, mahlsteine, mahl steine, mahl-steine, marmormörser, marmor mörser, marmor-mörser, marmorschale, marmor schale, marmor-schale, marmorschalen, marmor schalen, marmor-schalen, marmorstößel, marmor stößel, marmor-stößel, minimörser, mini mörser, mini-mörser, moerser, molcajete, molcajetes, mörser, mörserset, mörser set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.