Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Schreibtischorganizer in Weiß 10029947_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029947_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029947_49
EAN/GTIN:
     4052025913229
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Dieser Stiftehalter ist die ideale Ergänzung für Ihren Schreibtisch im Büro oder Home Office. Die Optik des Kunstleders mit heller Naht wirkt edel und verschönert Ihren Arbeitsplatz sofort. Stifte, Klebezettel, Handy und weitere Utensilien sind in dem Schreibtischbutler ordentlich und übersichtlich verstaut. Dank Schublade und 4 Fächern finden die verschiedensten Utensilen einen passenden Platz. Besonders praktisch ist die Kabelführung mit der Sie Ihr Handy trotz Ladevorgang im Blick haben.

Schreibtischorganizer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 13 x 19 x 15 cm
- Gewicht: ca. 450 g
- Material: PU, Pappe, Stoff
- Verschiedene Farben

Büro Organizer mit 5 Fächern
- Maße hinteres Fach H x B x T: ca. 12,5 x 17,5 x 5 cm
- Maße Fach rechts H x B x T: ca. 12,5 x 8,5 x 4 cm
- Maße vorderes Fach rechts H x B x T: ca. 11 x 8,5 x 3,5 cm
- Maße vorderes Fach links H x B x T: ca. 8,5 x 8 x 8,5
- Maße Schubfach H x B x T: ca. 3,5 x 7 x 7,5 cm

Edler Stiftehalter in Lederoptik
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- Mit Schublade und 4 Fächern für Stifte, Notizzettel uvm.
- Edler Look dank Fertigung aus Kunstleder mit heller Naht
- Ideal für den Schreibtisch im Home Office oder im Büro
- Mit Kabelführung - Handy trotz Ladevorgang im Blick
- Vielseitig verwendbar für Schminkutensilien, Parfum etc.

Lieferumfang
- 1x Schreibtischorganizer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
15 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer, bureau-organizer, büro-accessoires, büro-organizer, büroset, bürotisch-organizer, büroutensilien, desk-accessories, desk-organizer, desk-organizers, desk-storage, desktop-organizer, leather-organiser, leder-organizer, office-accessories, office-organizer, office-storage, organizer, pen-holder, pen-holders, pencil-box, pencil-holder, schreibtisch-organisator, schreibtischbutler, schreibtischorganizer, schreibtischzubehör, stifteaufbewahrung, stiftebox, stiftehalter, stifteköcher, stifthalter, stiftorganizer, table-organizer, tischbutler, tischorganizer, utensil-holder, büro-zubehör, desk-pen-holder, desk-tidy, organizer-schreibtisch, schreibtisch-organisation, aufbewahrung, büro, creme, desk, für-den-tisch, kinder, kunstleder, leder, makeup, ordnung, organisation, pu, relaxdays, schreibtisch, schwarz, set, stifte, tisch, utensilien, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.