Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz
Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz
Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz
Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz
Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz
Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz
Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz
Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz
Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz
Relaxdays Schlauchwagen, bis 90 m, 2 Räder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029552_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029552_0
EAN/GTIN:
     4052025295523
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Wenn Du einen großen Garten besitzt, bist Du mit diesem Schlauchwagen bestens für die Gartenbewässerung gerüstet. Mithilfe der beiliegenden Hahnanschlüsse mit Klickstecker verbindest Du den Wasserschlauch unkompliziert mit dem Schlauchaufroller. Mit der Kurbel wickelst Du den Gartenschlauch bequem auf die Schlauchtrommel auf, die diesen schonend und ohne Verheddern aufbewahrt. Dank der 2 Räder lässt sich der Wasserschlauchwagen nach getaner Arbeit ohne mühseliges Schleppen im Schuppen verstauen.

Schlauchwagen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 98 x 91 x 62 cm
- Korb H x B x T: ca. 11,5 x 43 x 15,5 cm
- Durchmesser Räder: ca. 40,5 cm
- Gewicht: ca. 13,8 kg
- Material: Metall, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Gartenschlauchwagen aus Stahl
- D Anschluss mit Außengewinde: ca. 26,4 mm
- D Anschluss mit Innengewinde: ca. 24,6 mm
- Für max. 90 m 5/8 Zoll Schlauch

Fahrbare Schlauchtrommel für den Garten
- Zur schonenden Schlauchlagerung ohne Verheddern
- Inkl. 2 Hahnanschlüsse aus Kunststoff zur einfachen Klickkupplung
- Mit Kurbel zum bequemen Aufrollen des Schlauchs
- 2 profilierte Gummireifen sorgen für hohen Fahrkomfort
- Bei Nichtgebrauch einfach im Gartenschuppen verstaubar
- Mit praktischem Ablagekörbchen für Gartenutensilien

Lieferumfang
- 1x Schlauchwagen in Einzelteilen
- 2x Schlauchverbinder
- Ohne Schlauch
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
13.65 kg
Höhe:
98 cm
Länge:
62 cm
Breite:
91 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchmobil, Schlauchwagen, schlauchabroller relaxdays, schlauch trommel, Relaxdays Schlauchwagen, gardenreel, garden reel, garden-reel, gardenreels, garden reels, garden-reels, gartenschlauchaufroller, garten schlauchaufroller, gartenschlauch aufroller, garten-schlauchaufroller, gartenschlauch-aufroller, garten schlauch aufroller, garten-schlauch-aufroller, gartenschlauchschlauchwagen, garten schlauchschlauchwagen, gartenschlauch schlauchwagen, garten-schlauchschlauchwagen, gartenschlauch-schlauchwagen, garten schlauch schlauchwagen, garten-schlauch-schlauchwagen, gartenschlauchtrommel, garten schlauchtrommel, gartenschlauch trommel, garten-schlauchtrommel, gartenschlauch-trommel, garten schlauch trommel, garten-schlauch-trommel, gartenschlauchtrommeln, garten schlauchtrommeln, gartenschlauch trommeln, garten-schlauchtrommeln, gartenschlauch-trommeln, garten schlauch trommeln, garten-schlauch-trommeln, gartenschlauchwagen, garten schlauchwagen, gartenschlauch wagen, garten-schlauchwagen, gartenschlauch-wagen, garten schlauch wagen, garten-schlauch-wagen, gartenschlauchwägen, garten schlauchwägen, gartenschlauch wägen, garten-schlauchwägen, gartenschlauch-wägen, garten schlauch wägen, garten-schlauch-wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.