Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Relaxdays Antirutschmatte, rutschfeste Unterlage für Läufer & Teppiche, für Flur, Bad, Wohnzimmer, BxT 100x120 cm, creme
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029531_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029531_0
EAN/GTIN:
     4052025295318
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch Unterlage
Dycem Unterlage
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte

Rutschende Teppiche im Wohnzimmer und Bad oder umgeschlagene Läufer sind im Haushalt eine echte Gefahr. Um das zu vermeiden, ist diese Antirutschmatte ideal! Individuell zuschneidbar, können Sie die Teppichunterlage der jeweiligen Größe des Teppichs, Läufers oder der Badematte anpassen und verhindern so ein plötzliches Rutschen auf hartem Boden. Der Gleitschutz ist pflegeleicht, robust und eignet sich auch als Unterlage von Vasen, Gläsern, als Schubladeneinleger und vieles mehr.

Antirutschmatte im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 0,3 x 100 x 120 cm
- Größe der Maschen B x T: ca. 1 x 1 cm
- Gewicht: ca. 270 g
- Material: PVC
- Farbe: Creme

Rutschfeste Unterlage für Teppiche und Läufer
- Ein Must-Have für jeden Teppich der Wohnung
- Verhindert plötzliches Ausrutschen durch Fixierung
- Individuell auf gewünschte Größe zuschneidbar
- Pflegeleichter Rutschschutz mit langer Haltbarkeit
- Hinterlässt keine Spuren auf dem Untergrund

Lieferumfang
- 1x Antirutschmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Creme
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
0.3 cm
Länge:
120 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, anti-rutsch-matte 1000 mm breit, anti rutsch-matte, antirutschmatte relaxdays, antirutschmatte, relaxdays antirutschmatte, antirutschteppich, anti rutschteppich, antirutsch teppich, anti-rutschteppich, antirutsch-teppich, anti rutsch teppich, anti-rutsch-teppich, antirutschteppiche, anti rutschteppiche, antirutsch teppiche, anti-rutschteppiche, antirutsch-teppiche, anti rutsch teppiche, anti-rutsch-teppiche, antislipcarpet, anti slipcarpet, antislip carpet, anti-slipcarpet, antislip-carpet, anti slip carpet, anti-slip-carpet, antislipcarpets, anti slipcarpets, antislip carpets, anti-slipcarpets, antislip-carpets, anti slip carpets, anti-slip-carpets, antislipmat, anti slipmat, antislip mat, anti-slipmat, antislip-mat, anti slip mat, anti-slip-mat, antislipmats, anti slipmats, antislip mats, anti-slipmats, antislip-mats, anti slip mats, anti-slip-mats, antirutschunterlage, anti rutschunterlage, antirutsch unterlage, anti-rutschunterlage, antirutsch-unterlage, anti rutsch unterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.