Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Relaxdays Tischlampe Touch, Retro Design, E14-Fassung, dimmbare Nachttischlampe, Glas & Eisen, HBT 25 x 15 x 19 cm, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029517_748
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029517_748
EAN/GTIN:
     4052025913960
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Diese Tischlampe aus Metall und Weißglas eignet sich für viele Zwecke in Ihrem Zuhause. Als Beleuchtung neben dem Bett ist sie praktisch zum Lesen, im Wohnzimmer spendet sie charmantes Licht oder sie hilft am Schreibtisch beim Arbeiten. Besonders praktisch ist die Touchfunktion, durch die ein langes Suchen nach dem Schalter ausbleibt: Mit einem sanften Tippen lässt sich die Lampe an- und ausschalten sowie die Helligkeit der Leuchte dimmen.

Hinweis: Bei der Verwendung von LEDs kann es möglicherweise zu Problemen bei der Dimmbarkeit kommen. Daher werden für den Gebrauch konventionelle Leuchtmittel empfohlen. 

Tischlampe Touch im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 25 x 15 x 19 cm
- Maße Lampenschirm H x D: ca. 8 x 15 cm
- Länge Kabel: ca. 145 cm
- Maße Sockel: ca. 4 x 14 cm
- Gewicht: ca. 0,75 kg
- Material: Eisen, Glas
- In verschiedenen Farben erhältlich

Technische Daten der Schreibtischlampe
- Fassung: E14 (Leuchtmittel nicht inkl.)
- Spannung: 230 V
- Maximale Leistung: 40W

Dimmbare Nachttischlampe mit Glasschirm
- Design im Vintage-Look - Materialmix aus Metall und Glas
- Kinderleichte Bedienung mit Touch - Einfach antippen
- Dimmbare Helligkeit - Für ein stimmungsvolles Ambiente
- Ideal als Hintergrundbeleuchtung oder Nachttischlampe
- Dekorative Einrichtung für stilbewusste Haushalte

Lieferumfang
- 1x Tischlampe Touch
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Weiß
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
19 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, tischlampe led e 14, nachttischlampe led, nachttischlampe e14, tischlampe touch, relaxdays tischlampe touch, bedside-lamp, bedside lamp, bedside-lamps, bedside lamps, bedside-table-lamp, bedside table lamp, bedside-table-lamps, bedside table lamps, dekolampe, deko-lampe, deko lampe, dekolampen, deko-lampen, deko lampen, dekoleuchte, deko-leuchte, deko leuchte, dekoleuchten, deko-leuchten, deko leuchten, dekotischlampe, deko-tischlampe, deko tischlampe, deko-tisch-lampe, deko tisch-lampe, deko tisch lampe, dekotischlampen, deko-tischlampen, deko tischlampen, deko-tisch-lampen, deko tisch-lampen, deko tisch lampen, dekotischleuchte, deko-tischleuchte, deko tischleuchte, deko-tisch-leuchte, deko tisch-leuchte, deko tisch leuchte, dekotischleuchten, deko-tischleuchten, deko tischleuchten, deko-tisch-leuchten, deko tisch-leuchten, deko tisch leuchten, designerlampe, designer-lampe, designer lampe, designerlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.