Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz
Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz
Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz
Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz
Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz
Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz
Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz
Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz
Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz
Relaxdays 10er Set Kleiderbügel Bambus, Garderobenbügel, Kerben & Steg, rutschfest, 360° drehbarer Haken, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029422_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029422_0
EAN/GTIN:
     4052025294229
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Ordnen Sie Ihren Kleiderschrank einheitlich mit diesen Garderobenbügeln. Der Materialmix aus natürlichem Bambus und schwarzem Eisen schafft eine edle Optik. Dank PVC-Bezug auf dem Hosensteg rutscht Ihre Kleidung nicht mehr herunter, sondern bleibt knitter- und faltenfrei hängen. Durch die Einkerbungen der Hemdenbügel lassen sich auch Kleidungsstücke mit Spaghetti-Trägern oder Schlaufen problemlos aufhängen. Die 360 Grad drehbaren Haken ermöglichen zudem eine flexible Nutzung im Kleiderschrank.

Kleiderbügel 10er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 23,5 x 44,5 x 1 cm
- Hosensteg Breite: ca. 37 cm
- Gewicht: ca. 110 g je Bügel
- Traglast: je ca. 5 kg
- Material: Bambus, Eisen, PVC
- Farbe: Natur, Schwarz

Rutschfeste Garderobenbügel für Ihren Kleiderschrank
- Für Hemden, Blusen, Jacken, Kleider, Blazer und mehr
- Hosensteg mit Antirutsch-Bezug für Hosen, Röcke etc.
- 360° drehbare Haken für flexible Nutzung im Schrank
- 2 Einkerbungen für schmale Spaghetti-Träger und Schlaufen
- Materialmix aus natürlichem Bambus und schwarzem Eisen

Lieferumfang
- 10x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
44.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff schwarz, holzkleiderbügel schwarz, holzkleiderbügel 10stück, Relaxdays Kleiderbügel, antirutschkleiderbügel, antirutsch-kleiderbügel, antirutsch kleiderbügel, anzugbügel, anzug-bügel, anzug bügel, bambuskleiderbügel, bambus-kleiderbügel, bambus kleiderbügel, clothhanger, cloth-hanger, cloth hanger, clothhangers, cloth-hangers, cloth hangers, clotheshanger, clothes-hanger, clothes hanger, clotheshangers, clothes-hangers, clothes hangers, coathanger, coat-hanger, coat hanger, coathangers, coat-hangers, coat hangers, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, hanger, hangers, hemdbügel, hemd-bügel, hemd bügel, hemdkleiderbügel, hemd-kleiderbügel, hemd kleiderbügel, hemdenbügel, hemden-bügel, hemden bügel, hemdenkleiderbügel, hemden-kleiderbügel, hemden kleiderbügel, holzbügel, holz-bügel, holz bügel, holzhosenbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.