Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beflockte Kleiderbügel, 50er Set, Samtbezug, rutschfest und platzsparend, Steg und Kerben, Samtbügel, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beflockte Kleiderbügel, 50er Set, Samtbezug, rutschfest und platzsparend, Steg und Kerben, Samtbügel, Farbwahl
Relaxdays Beflockte Kleiderbügel, 50er Set, Samtbezug, rutschfest und platzsparend, Steg und Kerben, Samtbügel, Farbwahl
Relaxdays Beflockte Kleiderbügel, 50er Set, Samtbezug, rutschfest und platzsparend, Steg und Kerben, Samtbügel, Farbwahl
Relaxdays Beflockte Kleiderbügel, 50er Set, Samtbezug, rutschfest und platzsparend, Steg und Kerben, Samtbügel, Farbwahl
Relaxdays Beflockte Kleiderbügel, 50er Set, Samtbezug, rutschfest und platzsparend, Steg und Kerben, Samtbügel, Farbwahl
Relaxdays Beflockte Kleiderbügel, 50er Set, Samtbezug, rutschfest und platzsparend, Steg und Kerben, Samtbügel, Farbwahl
Relaxdays Beflockte Kleiderbügel, 50er Set, Samtbezug, rutschfest und platzsparend, Steg und Kerben, Samtbügel, Farbwahl
Relaxdays Beflockte Kleiderbügel, 50er Set, Samtbezug, rutschfest und platzsparend, Steg und Kerben, Samtbügel, Farbwahl
Relaxdays Beflockte Kleiderbügel, 50er Set, Samtbezug, rutschfest und platzsparend, Steg und Kerben, Samtbügel, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029417_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029417_111
EAN/GTIN:
     4052025915025
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Sie träumen von einer einheitlichen Optik in Ihrem Kleiderschrank? Dann ist dieses Kleiderbügelset genau das Richtige für Sie. Ob Sie nun Shirts, Hemden, Kleider oder Blusen aufhängen möchten: Die Hemdenbügel lassen sich vielfältig verwenden. Die Shirtbügel verfügen zudem über einen Steg für Hosen und Röcke sowie Einkerbungen für Trägertops. Der Samtbezug sorgt dafür, dass Ihre Kleidungsstücke nicht herunterfallen. Dank ihres schmalen Designs sind die Jackenbügel äußerst platzsparend.

Beflockte Kleiderbügel im Detail
- Maße je Bügel H x B x T: ca. 15,5 x 42,5 x 0,5 cm
- Gewicht je Bügel: ca. 80 g
- Traglast: max. 3 kg
- Material: Eisen, Samt

Rutschfeste Samtbügel im 50er Set
- Bügel für Hemden, Shirts, Kleider, Jacken uvm.
- Weicher Samtbezug wirkt rutschhemmend
- Platzsparendes Design für mehr Raum im Schrank
- 2 Einkerbungen für Tops und Steg für Hosen
- 360 Grad drehbare Haken für flexible Nutzung

Lieferumfang
- 50x Bügel Samt
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber
Gewicht:
3.15 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
42.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, holzkleiderbügel grau, kleiderbügel, kleiderbügel 50 er, beflockte kleiderbügel, relaxdays beflockte kleiderbügel, antirutschbügel, antirutsch bügel, antirutsch-bügel, antirutschkleiderbügel, antirutsch kleiderbügel, antirutsch-kleiderbügel, anzugbügel, anzug bügel, anzug-bügel, blusenbügel, blusen bügel, blusen-bügel, bügel, clothhanger, cloth hanger, cloth-hanger, clothhangers, cloth hangers, cloth-hangers, clotheshanger, clothes hanger, clothes-hanger, clotheshangers, clothes hangers, clothes-hangers, coathanger, coat hanger, coat-hanger, coathangers, coat hangers, coat-hangers, garderobenbügel, garderoben bügel, garderoben-bügel, hanger, hangers, hemdenbügel, hemden bügel, hemden-bügel, hemdkleiderbügel, hemd kleiderbügel, hemd-kleiderbügel, jackenbügel, jacken bügel, jacken-bügel, kleider bügel, kleider-bügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.