Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter in Dunkelbraun 10029000_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter in Dunkelbraun 10029000_93
Schlauchhalter in Dunkelbraun 10029000_93
Schlauchhalter in Dunkelbraun 10029000_93
Schlauchhalter in Dunkelbraun 10029000_93
Schlauchhalter in Dunkelbraun 10029000_93
Schlauchhalter in Dunkelbraun 10029000_93
Schlauchhalter in Dunkelbraun 10029000_93
Schlauchhalter in Dunkelbraun 10029000_93
Schlauchhalter in Dunkelbraun 10029000_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029000_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029000_93
EAN/GTIN:
     4052025915124
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter

Dieser Schlauchhalter ist ein praktischer Helfer in Ihrem Garten. Durch die Montage an der Wand ist der Schlauch platzsparend aufbewahrt. Die gebogene Oberfläche sorgt dafür, dass der Schlauch nicht abknickt und somit stets einsatzbereit ist. Der nostalgische Look mit Ornamenten aus massivem Gusseisen passt ideal in ein träumerisches Gartenreich und ist ein absoluter Hingucker. Bitte beachten Sie bei der Wandmontage die Stärke der Dübel, um die gewünschte Belastung tragen zu können.

Schlauchhalter im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 15 x 36 x 15 cm
- Bereich für Wasserschlauch B: ca. 12 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Gusseisen
- Farbauswahl

Praktische Gartenschlauch Halterung für die Wand
- Platzsparende Aufbewahrung des Schlauchs
- Nostalgischer Look für traumhafte Gartendeko
- Aus massivem Gusseisen im Antik Design
- Kein Abknicken des Schlauchs dank Abrundung
- Schnelle und einfache Montage mit Dübeln
- In verschiedenen Farben für Sie erhältlich

Lieferumfang
- 1x Schlauchhalter in Einzelteilen und Wunschfarbe
- Mit Anleitung
- Ohne Deko und Montagematerial für die Wand

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
2.08 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
15 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: garden-hose-holder, gartenschlauch-halterung, gartenschlauchaufhänger, gartenschlauchaufhängung, gartenschlauchhalter, hose-holder, schlauch-aufhänger, schlauch-aufhängung, schlauch-wandhalter, schlauch-wandhalterung, schlauchalter, schlauchaufbewahrung, schlauchaufhänger, schlauchaufhängung, schlauchhalter, schlauchhalterung, schlauchhalterungen, wandschlauchhalterung, wasserschlauch-aufhängung, wasserschlauch-halter, wasserschlauch-halterung, gartenschlauch-wandhalterung-metall, gartenschlauchhalter-edelstahl, gusseisen-schlauchhalter, schlauchhalter-antik, schlauchhalter-metall, schlauchhalter-wand, wandhalterung-schlauch, antik, außen, braun, draußen, dunkelbraun, für-schlauch, garten, gartenschlauch, guss, gusseisen, landhaus, metall, nostalgisch, retro, rustikal, schlauch, stabil, wand, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
215
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 24,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,47*
€ 30,22*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.