Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Regal Metall, Ablagen, Vorratsregal für Küche & Abstellkammer, universal, Standregal versch. Größen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Regal Metall, Ablagen, Vorratsregal für Küche & Abstellkammer, universal, Standregal versch. Größen, schwarz
Relaxdays Regal Metall, Ablagen, Vorratsregal für Küche & Abstellkammer, universal, Standregal versch. Größen, schwarz
Relaxdays Regal Metall, Ablagen, Vorratsregal für Küche & Abstellkammer, universal, Standregal versch. Größen, schwarz
Relaxdays Regal Metall, Ablagen, Vorratsregal für Küche & Abstellkammer, universal, Standregal versch. Größen, schwarz
Relaxdays Regal Metall, Ablagen, Vorratsregal für Küche & Abstellkammer, universal, Standregal versch. Größen, schwarz
Relaxdays Regal Metall, Ablagen, Vorratsregal für Küche & Abstellkammer, universal, Standregal versch. Größen, schwarz
Relaxdays Regal Metall, Ablagen, Vorratsregal für Küche & Abstellkammer, universal, Standregal versch. Größen, schwarz
Relaxdays Regal Metall, Ablagen, Vorratsregal für Küche & Abstellkammer, universal, Standregal versch. Größen, schwarz
Relaxdays Regal Metall, Ablagen, Vorratsregal für Küche & Abstellkammer, universal, Standregal versch. Größen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028941_349
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028941_349
EAN/GTIN:
     4052025915643
Suchbegriffe:
Standregal
standregal
Dieses Metallregal ist ein wahres Universaltalent und für die verschiedensten Räume und Erfordernisse perfekt geeignet. Ob für Vorräte in Küche oder Abstellkammer, als Ablageregal oder schlichtes Schuhregal im Flur oder Standregal im Wohnzimmer - auf den einzelnen Ebenen bringen Sie all Ihre Utensilien übersichtlich unter. Die schlichte Optik in Schwarz mit den Ablagen im Mesh-Design passt zu jedem Einrichtungsstil. Das Stehregal ist in Nullkommanichts zusammengebaut und einsatzbereit.

Regal Metall im Detail
- Maße Regal 3 Ablagen H x B x T: ca. 88,5 x 58 x 34 cm / ca. 4 kg
- Maße Regal 4 Ablagen H x B x T: ca. 124,5 x 58 x 34 cm / ca. 5,3 kg
- Maße Regal 5 Ablagen H x B x T: ca. 161 x 58 x 34 cm / ca. 6,6 kg
- Maße Ablage B x T: ca. 55 x 34 cm
- Traglast pro Ebene: ca. 5 kg
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Schwarz

Universelles Haushaltsregal
- Ideal für Küche, Flur, Büro, Wohnzimmer etc.
- Zum Lagern in Vorratskammer und Abstellraum
- Robuste und stabile Metallkonstruktion
- Schneller und unkomplizierter Aufbau
- Füße mit Kunststoffabdeckungen

Lieferumfang
- 1x Vorratsregal in Einzelteilen (in Größe nach Wahl)
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5.29 kg
Höhe:
124.5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: Regal Metall, Relaxdays Regal Metall, Ablageregal, Ablage-regal, Ablage regal, Ablageregale, Ablage-regale, Ablage regale, abstellregal, abstell-regal, abstell regal, abstellregale, abstell-regale, abstell regale, allzweckregal, allzweck-regal, allzweck regal, allzweckregale, allzweck-regale, allzweck regale, Arbeitszimmerregal, Arbeitszimmer-regal, Arbeitszimmer regal, Arbeitszimmerregale, Arbeitszimmer-regale, Arbeitszimmer regale, Badezimmerregal, Badezimmer-regal, Badezimmer regal, Badezimmerregale, Badezimmer-regale, Badezimmer regale, Badregal, Bad-regal, Bad regal, Badregale, Bad-regale, Bad regale, basementshelf, basement-shelf, basement shelf, basementshelves, basement-shelves, basement shelves, bathroomshelf, bathroom-shelf, bathroom shelf, bathroomshelves, bathroom-shelves, bathroom shelves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.