Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur
Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur
Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur
Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur
Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur
Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur
Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur
Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur
Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur
Relaxdays Wandregal rund, schwebendes Dekoregal mit 3 Ablagen, Metall & Holz, Vintage, Rundregal Ø 50 cm, schwarz/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028927_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028927_0
EAN/GTIN:
     4052025289270
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal

Dieses dekorative Wandregal ist ein tolles Wohnaccessoire für industrielle Einrichtungsstile. Das schwarze Eisengestell kreiert in Kombination mit den Holzablagen im Natur-Stil einen aufregenden Vintage Look, der sich wunderbar in Ihren Wohnbereich einfügt. Durch die Montage an der Wand entsteht der Eindruck, das Rundregal würde schweben. Stellen Sie auf den 3 Ablagen des Schweberegals Fotos, Deko, kleine Pflanzen, Gewürze oder Kosmetikartikel ab, um diese optisch in Szene zu setzen.

Wandregal rund im Detail

- Gesamtmaße D x T: ca. 50 x 18,5 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Traglast: max. 5 kg
- Material: Eisen, Paulownia-Holz
- Farbe: schwarz, natur

Rundregal mit 3 Ablagen
- Obere/untere Ablage B x T: ca. 34 x 17,5 cm
- Mittlere Ablage B x T: ca. 50 x 17,5 cm
- Abstand mittlere Ablage nach oben/unten: ca. 17 cm

Rundes Dekoregal im Vintage Look
- Dekoratives Wohnaccessoire zum Aufhängen
- 3 Ablagen für Deko, Bilder, Küchenutensilien uvm.
- Schwarzes Metallgestell mit Ablagen aus Holz
- Retro Look des Regals schafft industriellen Flair
- Passend in Küche, Flur, Wohn- o. Schlafzimmer

Lieferumfang
- 1x Wandbücherregal in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandregal rund, Relaxdays Wandregal rund, ..., dekoregal, deko-regal, deko regal, dekoregale, deko-regale, deko regale, dekowandregal, deko-wandregal, deko wandregal, dekowandregale, deko-wandregale, deko wandregale, floatingshelf, floating-shelf, floating shelf, floatingshelves, floating-shelves, floating shelves, flurwandregal, flur-wandregal, flur wandregal, flurwandregale, flur-wandregale, flur wandregale, hängeregal, hänge-regal, hänge regal, hängeregale, hänge-regale, hänge regale, hangingshelf, hanging-shelf, hanging shelf, hangingshelves, hanging-shelves, hanging shelves, rundregal, rund-regal, rund regal, rundregale, rund-regale, rund regale, schweberegal, schwebe-regal, schwebe regal, schweberegale, schwebe-regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.