Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesammler, Bambus & Stoff, Wäschesortierer mit 2 Fächern, 74 Liter, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028917_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028917_0
EAN/GTIN:
     4052025289171
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Mit dem modernen Wäschesammler holen Sie sich ein praktisches und zugleich dekoratives Accessoire in Ihr Zuhause. Die Wäschebox mit Klappdeckel ist in zwei Kammern aufgeteilt. So haben Sie stets den Überblick über Ihre Wäsche und können bequem nach Farben oder Art der Kleidung sortieren. Bei Bedarf kann der Wäschetrenner zusammengefaltet und verstaut werden. Der Materialmix aus grauem Stoff und natürlichen Elementen aus Bambus macht die Wäschetonne zum Hingucker in Schlaf- oder Badezimmer.

Aufbauhilfe: 1. Korb aufstellen 2. Stützen in die Ecken spannen 3. Stoffstreifen mit Klettverschluss darüber befestigen

Wäschekorb im Detail

- Maße H x B x T: ca. 50 x 54 x 33,5 cm
- Innenmaße pro Fach H x B x T: ca. 49 x 25 x 30,5 cm
- Kapazität: ca. 74 l
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Polyester, Bambus
- Farbe: Grau, Natur

Rechteckige Wäschebox mit 2 Kammern

- Wäsche in 2 getrennten Fächern sortieren
- Bei Bedarf platzsparend zusammenfalten
- Dank seitlichen Griffen leicht transportierbar
- Materialmix aus grauem Stoff und natürlichem Bambus
- Tolles Deko-Element in Schlafzimmer, Bad uvm.

Lieferumfang

- 1x Wäschesortierer
- 4x Stütze
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
1.15 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Wäschesortierer, relaxdays wäschekorb, wäschesortierer, Relaxdays Wäschekorb, badwäschekorb, bad-wäschekorb, bad wäschekorb, badwäschekörbe, bad-wäschekörbe, bad wäschekörbe, clothbasket, cloth-basket, cloth basket, clothbaskets, cloth-baskets, cloth baskets, clothesbasket, clothes-basket, clothes basket, clothesbaskets, clothes-baskets, clothes baskets, faltwäschekorb, falt-wäschekorb, falt wäschekorb, faltwäschekörbe, falt-wäschekörbe, falt wäschekörbe, laundrybasket, laundry-basket, laundry basket, laundrybaskets, laundry-baskets, laundry baskets, laundrybin, laundry-bin, laundry bin, laundrybins, laundry-bins, laundry bins, laundryhamper, laundry-hamper, laundry hamper, laundryhampers, laundry-hampers, laundry hampers, laundrysorter, laundry-sorter, laundry sorter, laundrysorters, laundry-sorters, laundry sorters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.