Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Camping Kindersitzgruppe Unicorn 10028889_918
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028889_918
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028889_918
EAN/GTIN:
     4052025898526
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klappstuhl
Wenn Ihre Kleinen wie die Großen am Tisch sitzen und in der Sonne Ihre Limonade schlürfen können, ist das sicher ein großer Spaß. Bereiten Sie Ihren Kindern mit dieser Kindersitzgruppe eine große Freude. Die niedlichen Designs mit süßen Tieren werden Jungen und Mädchen gleichermaßen zum Strahlen bringen. An dem Tisch können Ihre Kinder spielen, picknicken oder eine Pause vom Herumtollen einlegen, während der verstellbare Schirm angenehmen Schatten spendet.

Die Stühle sind schnell zusammengeklappt und das gesamte Set schnell verstaut, was die Kindertischgruppe auch zum idealen Begleiter für den Strand oder Campingausflüge macht.

Camping Kindersitzgruppe im Detail
- Traglast Tisch: max. 30 kg
- Traglast je Stuhl: max. 30 kg
- Gesamtgewicht: ca. 3,7 kg
- Material: Eisen, Polyester, Kunststoff
- In verschiedenen Motiven

Niedliche Sitzgruppe für Kinder
- Maße Sonnenschirm H x D: ca. 87,5 - 126 x 100 cm
- Maße Tisch H x D: ca. 49,5 x 49,5 cm
- Maße je Stuhl H x B x T: ca. 53 x 36 x 37,5 cm
- Sitzhöhe: ca. 26,5 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 24 x 22 cm

Kindertischgruppe mit Schirm für den Garten
- Tolles Set zum Spielen, Picknicken oder Verschnaufen im Garten
- Campingstühle können zusammengeklappt verstaut werden
- Auch zum Mitnehmen an den Strand oder zum Camping geeignet
- Stühle und Schirm in niedlichem Tier Design für Jungen und Mädchen
- Sonnenschirm spendet angenehmen Schatten an heißen Sommertagen

Lieferumfang
- 1x Kindertisch
- 2x Klappstuhl
- 1x Sonnenschirm
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Gewicht:
4.04 kg
Höhe:
126 cm
Länge:
100 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: klappstuhl, camping-stuhl, faltstuhl, kids-chair, kids-table, kinder-campingstuhl, kinder-campingtisch, kinder-faltstuhl, kinder-gartenmöbel, kinder-gartenstuhl, kinder-gartentisch, kinder-gartentisch-set, kinder-klappstuhl, kinder-outdoor-möbel, kinder-picknicktisch, kinder-sitzecke, kinder-sitzgarnitur, kinder-sitzgruppe, kinder-sonnenschirm, kinder-tischgruppe, kindergartenmöbel, kinderstuhl, kindertisch, outdoor-kindermöbel, outdoor-kindersitzgruppe, aussen, blau, bunt, camping, design, draussen, einhorn, eisen, faltbar, garten, garten-klappbar, garten-kunststoff, grau, junge, jungen, jungs, kind, kinder, klappbar, kleinkind, kunststoff, lila, mädchen, maus, metall, mit-armlehne, modern, outdoor, outdoor-plastik, panda, pink, plastik, platzsparend, rosa, rund, runder, runder-tisch, set, sonnenschirm, stuhl, tiere, tisch, unicorn, weis, weiss, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.