Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Relaxdays Napfstation, Katzen & kleine Hunde, 2 Näpfe je 300 ml, erhöht, Bambus & Edelstahl, 12x39x19,5 cm, natur/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028860_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028860_0
EAN/GTIN:
     4052025288600
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
Katzen-Napf

Mit diesem stabilen Napfständer haben Sie keinen Ärger mehr mit umgekippten Futternäpfen und verstreutem Futter auf dem Boden. Dank der 4 Antirutsch-Füße steht der Fressnapf sehr stabil und die kleine Fellnase kann beherzt zulangen. Nutzen Sie den Napf als Hundenapf oder Katzennapf und befüllen Sie diese mit Trocken- und Nassfutter oder Wasser für Ihr Haustier. Die Schalen aus rostfreiem Edelstahl lassen sich leicht aus der Vertiefung nehmen und bequem in der Spülmaschine reinigen.

Napfstation im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 39 x 19,5 cm
- Maße Napf außen H x D: ca. 4 x 14 cm
- Füllmenge je Napf: ca. 300 ml
- Gewicht : ca. 1,3 kg
- Material: Bambus PU-beschichtet, Edelstahl
- Farbe: Natur, Silber

Erhöhter und geneigter Fressnapf
- Für Katzen, Welpen und kleine Hunde geeignet
- Näpfe aus Edelstahl - Geeignet für Spülmaschine
- Für Wasser sowie Trocken- oder Nassfutter
- Stabiler und sicherer Stand dank 4 Antirutsch-Füße
- Reinigen Sie die Näpfe regelmäßig, besonders bei Nassfutter und hohen Temperaturen
- Orientieren Sie sich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung, nicht an der Napfgröße

Lieferumfang
- 1x Napfbar mit 2 Näpfen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzennapf, katzennapf, Napfstation, Relaxdays Napfstation, catbowl, cat-bowl, cat bowl, catbowls, cat-bowls, cat bowls, dog bowl, dog-bowl, dog bowls, dog-bowls, dog feeding station, dog food bowl, dog-food-bowl, dog food bowls, dog-food-bowls, doggybar, doggy-bar, doggy bar, doggybars, doggy-bars, doggy bars, doppelfressnapf, doppel-fressnapf, doppel fressnapf, doppelfressnäpfe, doppel-fressnäpfe, doppel fressnäpfe, doppelhundenapf, doppel-hundenapf, doppel hundenapf, doppelhundenäpfe, doppel-hundenäpfe, doppel hundenäpfe, doppelnapf, doppel-napf, doppel napf, doppelnäpfe, doppel-näpfe, doppel näpfe, doppelnapfständer, doppel-napfständer, doppel napfständer, edelstahlnapf, edelstahl-napf, edelstahl napf, edelstahlnäpfe, edelstahl-näpfe, edelstahl näpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.