Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablage, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Schubladenbox, HBT: 21x20x13 cm natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028851_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028851_0
EAN/GTIN:
     4052025288518
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Die Büro-Aufbewahrungsbox aus Bambus bietet nützlichen Stauraum, um Schreibutensilien und kleine Briefe zu ordnen. Mit der offenen Ablagefläche oben und den 3 Schubladen sind Sie bestens ausgerüstet, um die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch zu bewahren und fokussiert zu arbeiten. Nicht nur als Büroablage, sondern auch im Jugendzimmer für Schularbeiten kann die Schubladenbox ein nützliches Tool sein, um Stifte, Büroklammern, Klebezettel und andere Utensilien zu verstauen.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Größe H x B x T: ca. 21 x 20 x 13 cm
- Ablage B x T: ca. 18,5 x 12 cm
- Schublade innen H x B x T: ca. 3,5 x 17 x 11 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Platzsparende Schreibtischablage
- Organizer mit 3 Schubladen für Büro-Utensilien
- Stifte, Büroklammern, Klebeband und mehr verstauen
- Obere Ablage für Visitenkarten, Notizzettel, Kuli uvm.
- Freundliche und warme Natur-Farbe aus Bambus
- Für Arbeitszimmer, Jugendzimmer und Büro

Lieferumfang
- 1x Schreibtischorganisator
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.345 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
13 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladenbox 3 offene schubladen, schubladenbox, schubladenbox 3 schübe, Schreibtisch Organizer, Relaxdays Schreibtisch Organizer, Ablagebox, Ablage-box, Ablage box, Ablageboxen, Ablage-boxen, Ablage boxen, bambusorganizer, bambus-organizer, bambus organizer, briefhalter, brief-halter, brief halter, Büroablage, Büro-ablage, Büro ablage, Büroablagen, Büro-ablagen, Büro ablagen, büroorganizer, büro-organizer, büro organizer, deskorganizer, desk-organizer, desk organizer, Ordnungsbox, Ordnungs-box, Ordnungs box, Ordnungsboxen, Ordnungs-boxen, Ordnungs boxen, Ordnungssystem, Ordnungs-system, Ordnungs system, Ordnungssysteme, Ordnungs-systeme, Ordnungs systeme, organizer, schreibtischablage, schreibtisch-ablage, schreibtisch ablage, schreibtischablagen, schreibtisch-ablagen, schreibtisch ablagen, schreibtischbox, schreibtisch-box, schreibtisch box, schreibtischboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.