Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sektkühler, Champagne Premium, 6l Volumen, Getränke kühlen, Champagnerkühler HxBxT: 25,5 x 34,5 x 26 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sektkühler, Champagne Premium, 6l Volumen, Getränke kühlen, Champagnerkühler HxBxT: 25,5 x 34,5 x 26 cm, weiß
Relaxdays Sektkühler, Champagne Premium, 6l Volumen, Getränke kühlen, Champagnerkühler HxBxT: 25,5 x 34,5 x 26 cm, weiß
Relaxdays Sektkühler, Champagne Premium, 6l Volumen, Getränke kühlen, Champagnerkühler HxBxT: 25,5 x 34,5 x 26 cm, weiß
Relaxdays Sektkühler, Champagne Premium, 6l Volumen, Getränke kühlen, Champagnerkühler HxBxT: 25,5 x 34,5 x 26 cm, weiß
Relaxdays Sektkühler, Champagne Premium, 6l Volumen, Getränke kühlen, Champagnerkühler HxBxT: 25,5 x 34,5 x 26 cm, weiß
Relaxdays Sektkühler, Champagne Premium, 6l Volumen, Getränke kühlen, Champagnerkühler HxBxT: 25,5 x 34,5 x 26 cm, weiß
Relaxdays Sektkühler, Champagne Premium, 6l Volumen, Getränke kühlen, Champagnerkühler HxBxT: 25,5 x 34,5 x 26 cm, weiß
Relaxdays Sektkühler, Champagne Premium, 6l Volumen, Getränke kühlen, Champagnerkühler HxBxT: 25,5 x 34,5 x 26 cm, weiß
Relaxdays Sektkühler, Champagne Premium, 6l Volumen, Getränke kühlen, Champagnerkühler HxBxT: 25,5 x 34,5 x 26 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028655_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028655_0
EAN/GTIN:
     4052025286552
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Wenn es einen Grund zum Feiern gibt, darf der Champagner nicht fehlen. Präsentieren Sie diesen gut gekühlt im schicken Eisbehälter für Flaschen und Dosen. Die breite Sektschale aus Kunststoff hat ein Fassungsvolumen von 6 l und bietet so viel Platz für Eis und Getränke. Der weiße Eiskübel mit transparentem Rand wird von der Aufschrift Champagne Premium und 5 Sternen verziert. Dank der 2 Griffe ist der tragbare Champagner Eimer für Hausbar und Garten geeignet.

Getränkekühler für Sekt im Detail
- Maße H x B x T: ca. 25,5 x 34,5 x 26 cm
- Boden Innenmaße B x T: ca. 21,5 x 16 cm
- Fassungsvolumen: ca. 6 l
- Gewicht: ca. 990 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Schriftzug: Champagne Premium

Wanne für Getränke
- Stabiler Eiseimer aus weißem Kunststoff mit Schriftzug
- Getränkewanne mit viel Platz dank breiter Wannenform
- Belastbarer Getränkekübel mit 2 Tragegriffen
- Partywanne mit dicker Wand hält Trinken lange kühl
- Idealer Flaschenkübel für Partys, Picknicks und Grillabende
- Vielseitig einsetzbar als Sektwanne, Weinkühler oder Biereimer

Lieferumfang
- 1x Getränkebehälter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
1 kg
Höhe:
25.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
34.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Miniatur Weinkühler, Sekt-Kühler, Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, flaschen kühler, Relaxdays Sektkühler, , barcooler, bar cooler, bar-cooler, biereimer, bier eimer, bier-eimer, bierkühler, bier kühler, bier-kühler, bierwanne, bier wanne, bier-wanne, bierwannen, bier wannen, bier-wannen, champagnerbowl, champagner bowl, champagner-bowl, champagnerbowls, champagner bowls, champagner-bowls, champagnereimer, champagner eimer, champagner-eimer, champagnerkühler, champagner kühler, champagner-kühler, champagnerschale, champagner schale, champagner-schale, champagnerschalen, champagner schalen, champagner-schalen, dosenkühler, dosen kühler, dosen-kühler, eiseimer, eis eimer, eis-eimer, eisbehälter, eis behälter, eis-behälter, eiskübel, eis kübel, eis-kübel, eiskühler, eis kühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.