Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz
Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz
Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz
Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz
Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz
Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz
Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz
Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz
Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz
Relaxdays Fahrbarer Kleiderständer, stabile Rollgarderobe mit Ablage, Eisen, höhenverstellbar 102,5 - 180,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028076_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028076_0
EAN/GTIN:
     4052025280765
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

Wenn beim Umzug noch der passende Kleiderschrank fehlt oder das passende Outfit bei der Modenschau schnell parat sein muss, hilft Ihnen diese flexible Rollgarderobe, Übersicht zu schaffen. Auf der Kleiderstange können Sie Jacken, Hemden oder auch Blusen aufhängen, während die Ablage zur Aufbewahrung von Schuhen, Taschen und mehr dient. Je nach Bedarf kann die Rollgarderobe stufenlos in der Höhe verstellt werden. Dank seiner 4 Rollen ist der Kleiderständer problemlos am Ort Ihrer Wahl platziert.

Kleiderständer im Detail
- Gesamtmaße hoch H x B x T: ca. 180,5 x 91 x 42 cm
- Gesamtmaße niedrig H x B x T: ca. 102,5 x 91 x 42 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Kleiderregal mit viel Stauraum
- Kleiderstange B x D: ca. 78,5 x 2,1 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 77 x 19 cm
- Stangen unten D: ca. 1,9 cm
- Abstand Stangen: ca. 15 cm

Rollbarer Kleiderständer aus Metall
- Moderner Garderobenständer mit Kleiderstange und Ablage
- Hemden, Blusen, Jacken und mehr übersichtlich aufhängen
- Ablage für passende Taschen, Schuhe uvm. - Für perfektes Outfit
- Mobil dank 4 Rollen - Bei Bedarf mit Bremsen feststellen
- Flexible Kleiderablage für Schlafzimmer, Flur, Garderobe uvm.

Lieferumfang
- 1x Rollkleiderständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.38 kg
Höhe:
180.5 cm
Länge:
42 cm
Breite:
91 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderständer, Relaxdays Kleiderständer, clothesstand, clothes-stand, clothes stand, clothesstands, clothes-stands, clothes stands, coatrack, coat-rack, coat rack, coatracks, coat-racks, coat racks, coatstand, coat-stand, coat stand, coatstands, coat-stands, coat stands, flurständer, flur-ständer, flur ständer, garderobenständer, garderoben-ständer, garderoben ständer, garderobenstange, garderoben-stange, garderoben stange, garderobenstangen, garderoben-stangen, garderoben stangen, garderoben-wagen, garderoben wagen, jackenständer, jacken-ständer, jacken ständer, kleiderablage, kleider-ablage, kleider ablage, kleiderablagen, kleider-ablagen, kleider ablagen, kleiderregal, kleider-regal, kleider regal, kleiderregale, kleider-regale, kleider regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.