Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot
Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot
Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot
Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot
Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot
Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot
Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot
Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot
Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot
Relaxdays Badewannenspielzeug Krabbe, mit Musik, Kinder Badespielzeug Schaum, Seifenblasen, ab 3 Jahre, Kunststoff, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027901_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027901_0
EAN/GTIN:
     4052025279011
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Seifenblasen
Seifenblasen-Spiele
Seifenblasenspiele
Für den ultimativen Badespaß in der Badewanne sorgt die rote Badekrabbe aus Kunststoff. Das Badewannenspielzeug erzeugt per Knopfdruck leichten Seifenblasen-Schaum, mit dem die Kinder Spielen können. Dazu muss das Wasserspielzeug lediglich mit einem Mix aus Duschbad und Wasser befüllt werden. Die Badeschaum-Maschine erzeugt bei Betrieb zudem eine fröhliche Melodie, die sie aber auch jederzeit ausschalten können. Dank der 3 Saugnäpfe auf der Rückseite lässt sie sich an den Fliesen befestigen.

Hinweis: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.


Badewannenspielzeug Krabbe im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15,5 x 23,5 x 8,5 cm
- Gewicht: ca. 300 g 
- Material: Kunststoff (PP)
- Batteriebetrieben: benötigt 2x AA-Batterie (nicht enthalten)
- Farbe: Rot-orange

Wasserspielzeug für die Badewanne
- Krabbe erzeugt Badeschaum zum Spielen
- Der ultimative Spaß für Kinder in der Badewanne
- Leichte Bedienung - Für Kinder ab 3 Jahren
- Spielt bei Betrieb fröhliche Kinder-Melodie

Hinweise zur Benutzung 
- Mit den Saugnäpfen an trockene und saubere Fliesen drücken 
- Mit Duschbad und Wasser im Verhältnis 1:3 befüllen 
- Startet per Knopfdruck - 2 Modi - Mit oder ohne Musik 
- Achtung: Badespaß nicht unter Wasser benutzen

Lieferumfang
- 1x Kinder-Badewannenspielzeug
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Gelb | Weiß
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: badewannenspielzeug, relaxdays badewannenspielzeug, bad speel goed, bad speel goeds, bad speelgoed, bad speelgoeds, bade krabbe, bade krabben, bade schaum maschine, bade schaum maschinen, bade schaummaschine, bade schaummaschinen, bade spielzeug, bade spielzeuge, bade wannen spielsache, bade wannen spielsachen, bade wannen spielzeug, bade wannen spielzeuge, bade wannenspielsache, bade wannenspielsachen, bade wannenspielzeug, bade wannenspielzeuge, badekrabbe, bade-krabbe, badekrabben, bade-krabben, badeschaum maschine, badeschaum maschinen, badeschaummaschine, badeschaum-maschine, bade-schaummaschine, bade-schaum-maschine, badeschaummaschinen, badeschaum-maschinen, bade-schaummaschinen, bade-schaum-maschinen, badespielzeug, bade-spielzeug, badespielzeuge, bade-spielzeuge, badewannen schaum maschine, badewannen schaum maschinen, badewannen schaummaschine, badewannen schaummaschinen, badewannen spielsache, badewannen spielsachen, badewannen spielzeug, badewannen spielzeuge, badewannenschaum maschine, badewannenschaum maschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.