Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Relaxdays Deckelöffner Hilfe, 2er Set Multiflaschenöffner, Senioren, Universalöffner für Gläser & Flaschen, weiß-grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027894_1084
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027894_1084
EAN/GTIN:
     4052025920920
Suchbegriffe:
Deckel-Öffner
Deckelöffner
Schraubdeckel-Öffner
Schraubdeckelöffner

Ob Wasserflaschen, Coladosen, Bierflaschen oder aber auch Gurken- sowie Marmeladengläser, mit der fehlenden Kraft bleiben sie alle geschlossen. Dieses starke Flaschenöffner Set lässt Sie nicht im Stich. Der Multideckelöffner hilft Ihnen Schraubverschlüsse in 4 Größen problemlos aufzudrehen. Mit dem Multifunktionsflaschenöffner sagen Sie unterschiedlichen Verschlüssen durch hebeln, ziehen und drehen den Kampf an. Die rutschfesten Griffe sorgen dabei für den notwendigen Halt.

Das Universalöffner Set zeichnet sich durch seine leichte Bedienung aus, wodurch es sich vor allem für Senioren oder Menschen mit eingeschränkter Kraft in den Händen eignet. Der Schraubdeckelöffner muss lediglich um den jeweiligen Verschluss gelegt, zusammengedrückt und gedreht werden. Zum Öffnen von Dosen kann man den Metallring mit den Greifern ziehen oder mithilfe des Schlitzes aufhebeln. Die Greifer helfen Ihnen zudem beim Lockern von Schraubdeckeln, die sich an Gläsern festgezogen haben. Auch Drehverschlüsse und Kronkorken sind mit dem Universalflaschenöffner kein Problem.

Deckelöffner Hilfe im Detail

- Maße Deckelöffner HBT: ca. 22 x 9 x 2,5 cm, ca. 100 g
- Maße Mulitöffner HBT: ca. 14,5 x 5,5 x 2,5 cm, ca. 60 g
- Für Schraubdeckel D: ca. 2, 3,5, 5, 7 cm (Deckelöffner) und 3 cm (Multiöffner)
- Schlitz für Dosen BxT: ca. 2,2 x 0,3 cm
- Material: Kunststoff, Gummi, Metall
- Verschiedene Farben

Universelle Flaschenöffner im Doppelpack
- Praktisches Set zum Öffnen verschiedenster Verschlüsse
- 5 in 1 Flaschenöffner zum Aufhebeln, Ziehen und Drehen
- Universeller Deckelöffner für Schraubgläser in 4 Größen
- Rutschfeste Griffe für Menschen mit eingeschränkter Handkraft
- In Gastronomie, Küche, Garten oder Haushalt verwenden

Lieferumfang
- 1x Multifunktionsflaschenöffner
- 1x Multideckelöffner
- Deko ist nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Öffner, Flaschenöffner, Kapsel-Heber, Kapselheber, deckel öffner, Deckelöffner Hilfe, Relaxdays Deckelöffner Hilfe, antirutschflaschenöffner, anti rutschflaschenöffner, antirutsch flaschenöffner, anti-rutschflaschenöffner, antirutsch-flaschenöffner, anti rutsch flaschenöffner, anti-rutsch-flaschenöffner, aufdrehhilfe, aufdreh hilfe, aufdreh-hilfe, aufdrehhilfen, aufdreh hilfen, aufdreh-hilfen, aufschraubhilfe, aufschraub hilfe, aufschraub-hilfe, aufschraubhilfen, aufschraub hilfen, aufschraub-hilfen, barflaschenöffner, bar flaschenöffner, bar-flaschenöffner, beerbottleopener, beer bottleopener, beerbottle opener, beer-bottleopener, beerbottle-opener, beer bottle opener, beer-bottle-opener, beerbottleopeners, beer bottleopeners, beerbottle openers, beer-bottleopeners, beerbottle-openers, beer bottle openers, beer-bottle-openers, beeropener, beer opener, beer-opener, beeropeners, beer openers, beer-openers, bierflaschenöffner, bier flaschenöffner, bierflaschen öffner, bier-flaschenöffner, bierflaschen-öffner, bier flaschen öffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.