Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Relaxdays Kescher Angeln, Teleskopstiel 60 - 130 cm, faltbar, leicht, stabil, Angelkescher, Netz-Ø 36 cm, schwarz-silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027886_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027886_0
EAN/GTIN:
     4052025278861
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Fischkescher
Kescher

Beim Angeln ist es immer empfehlenswert, zum Teil sogar Pflicht, einen Kescher dabei zu haben, um die Fische einfach und waidgerecht aus dem Wasser zu ziehen. Dieser faltbare Fischkescher ist aufgrund seines geringen Gewichts und seines kleinen Packmaßes vor allem für Angler, die häufig zu Fuß unterwegs sind oder den Standort wechseln, empfehlenswert. Die Länge des Stiels kann dabei individuell angepasst werden. Der gummierte Griff sorgt für ein bequemes und sicheres Handling.

Kescher im Detail
- Gesamtlänge: ca. 97 - 166 cm
- Stiellänge: ca. 60 - 130 cm
- Durchmesser Netz: ca. 36 cm
- Tiefe Netz: ca. 30 cm
- Maschenweite: ca. 4 mm

Weitere Details zum Klappkescher
- Packmaß: ca. 60 x 12 x 4 cm
- Traglast: ca. 7,5 kg
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Metall, Kunststoff, Nylon
- Farbe: Schwarz, Silber

Robuster Teleskopkescher
- Zum Landen von Fischen beim Angeln
- Ideal für kleine und mittlere Fische
- Mit praktischen Teleskopstiel zum Ausziehen
- Für den Transport einfach platzsparend falten
- Ultraleicht und trotzdem stabil

Lieferumfang
- 1x Unterfangkescher
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
36 cm
Breite:
166 cm
... > Hobby > Angeln > Kescher
Weitere Suchbegriffe: Teichkescher, Teichsieb, Teleskopstiel, gerätestiel 40 mm, teleskopstiel, kescher angeln, relaxdays kescher angeln, angel käscher, angel kescher, angelkäscher, angel-käscher, angelkescher, angel-kescher, butterfly net, butterfly nets, butterflynet, butterfly-net, butterflynets, butterfly-nets, casher, fang käscher, fang kescher, fangkäscher, fang-käscher, fangkescher, fang-kescher, fisch käscher, fisch kescher, fischer kescher, fischerkescher, fischer-kescher, fischkäscher, fisch-käscher, fischkescher, fisch-kescher, fishing landing net, fishing landing nets, fishing landingnet, fishing landingnets, fishinglanding net, fishinglanding nets, fishinglandingnet, fishinglanding-net, fishing-landingnet, fishing-landing-net, fishinglandingnets, fishinglanding-nets, fishing-landingnets, fishing-landing-nets, forellen kescher, forellenkescher, forellen-kescher, großfisch kescher, großfischkescher, großfisch-kescher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.