Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Popcorn Eimer, 6er Set, Popcorn Behälter Kunststoff, wiederverwendbar, 2,8 l, Retro Popcornbecher, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Popcorn Eimer, 6er Set, Popcorn Behälter Kunststoff, wiederverwendbar, 2,8 l, Retro Popcornbecher, gelb
Relaxdays Popcorn Eimer, 6er Set, Popcorn Behälter Kunststoff, wiederverwendbar, 2,8 l, Retro Popcornbecher, gelb
Relaxdays Popcorn Eimer, 6er Set, Popcorn Behälter Kunststoff, wiederverwendbar, 2,8 l, Retro Popcornbecher, gelb
Relaxdays Popcorn Eimer, 6er Set, Popcorn Behälter Kunststoff, wiederverwendbar, 2,8 l, Retro Popcornbecher, gelb
Relaxdays Popcorn Eimer, 6er Set, Popcorn Behälter Kunststoff, wiederverwendbar, 2,8 l, Retro Popcornbecher, gelb
Relaxdays Popcorn Eimer, 6er Set, Popcorn Behälter Kunststoff, wiederverwendbar, 2,8 l, Retro Popcornbecher, gelb
Relaxdays Popcorn Eimer, 6er Set, Popcorn Behälter Kunststoff, wiederverwendbar, 2,8 l, Retro Popcornbecher, gelb
Relaxdays Popcorn Eimer, 6er Set, Popcorn Behälter Kunststoff, wiederverwendbar, 2,8 l, Retro Popcornbecher, gelb
Relaxdays Popcorn Eimer, 6er Set, Popcorn Behälter Kunststoff, wiederverwendbar, 2,8 l, Retro Popcornbecher, gelb
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027860_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027860_0
EAN/GTIN:
     4052025278601
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Das Popcorn Eimer Set ist die ideale Aufbewahrung für frisches Popcorn und andere Snacks bei jedem Filmabend. Auch Freunde und Familie können Sie mit den 6 Kino Eimern mit Knabberein versorgen - ganz ohne lästiges Rascheln diverser Snacktüten. Auf Partys und Geburtstagsfeiern schaffen Sie mit den Popcorn Buckets in kultigem Retro Design richtiges Kino Ambiente. Dank des pflegeleichten Kunststoffmaterials können die Popcorneimer immer wieder verwendet werden und für viele schöne Abende sorgen.

Popcorn Eimer im Detail
- Maße H x D: ca. 17,5 x 18 cm
- Fassungsvermögen: ca. 2,8 l 
- Gewicht jeweils: ca. 70 g
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Gelb

6er Set Popcornbehälter für Filmabende
- Frisches Popcorn auch Zuhause stilecht genießen
- Tolles Zubehör für Filmabende und Heimkino 
- Kino Ambiente für Partys und Geburtstagsfeiern
- Im kultigen Retro-Design mit "Popcorn"-Schriftzug
- Eimer sind viele Male wiederverwendbar 

Lieferumfang
- 6x Popcorn Cup
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Weiß | Rot
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, einweg-eimer weiss, einweg eimer, kunststoffeimer rot, popcorn eimer, relaxdays popcorn eimer, kino becher, kino box, kino boxen, kino deko, kino dekos, kino eimer, kino popcorn eimer, kino popcorneimer, kino schale, kino schalen, kino zubehör, kinobecher, kino-becher, kinobox, kino-box, kinoboxen, kino-boxen, kinodeko, kino-deko, kinodekos, kino-dekos, kinoeimer, kino-eimer, kinopopcorn eimer, kinopopcorneimer, kinopopcorn-eimer, kino-popcorneimer, kino-popcorn-eimer, kinoschale, kino-schale, kinoschalen, kino-schalen, kinozubehör, kino-zubehör, movie night box, movie night boxes, movie nightbox, movie nightboxes, movienight box, movienight boxes, movienightbox, movienight-box, movie-nightbox, movie-night-box, movienightboxes, movienight-boxes, movie-nightboxes, movie-night-boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.