Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eckenschutz Baby, 12 Stück, Kantenschutz für Möbel, Tisch, PVC, zum Kleben, Stoßschutz Kinder, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eckenschutz Baby, 12 Stück, Kantenschutz für Möbel, Tisch, PVC, zum Kleben, Stoßschutz Kinder, transparent
Relaxdays Eckenschutz Baby, 12 Stück, Kantenschutz für Möbel, Tisch, PVC, zum Kleben, Stoßschutz Kinder, transparent
Relaxdays Eckenschutz Baby, 12 Stück, Kantenschutz für Möbel, Tisch, PVC, zum Kleben, Stoßschutz Kinder, transparent
Relaxdays Eckenschutz Baby, 12 Stück, Kantenschutz für Möbel, Tisch, PVC, zum Kleben, Stoßschutz Kinder, transparent
Relaxdays Eckenschutz Baby, 12 Stück, Kantenschutz für Möbel, Tisch, PVC, zum Kleben, Stoßschutz Kinder, transparent
Relaxdays Eckenschutz Baby, 12 Stück, Kantenschutz für Möbel, Tisch, PVC, zum Kleben, Stoßschutz Kinder, transparent
Relaxdays Eckenschutz Baby, 12 Stück, Kantenschutz für Möbel, Tisch, PVC, zum Kleben, Stoßschutz Kinder, transparent
Relaxdays Eckenschutz Baby, 12 Stück, Kantenschutz für Möbel, Tisch, PVC, zum Kleben, Stoßschutz Kinder, transparent
Relaxdays Eckenschutz Baby, 12 Stück, Kantenschutz für Möbel, Tisch, PVC, zum Kleben, Stoßschutz Kinder, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027817_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027817_0
EAN/GTIN:
     4052025278175
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Vor allem bei Babys und Kleinkindern ist die Gefahr hoch, dass sie sich an scharfen Möbelkanten und -ecken stoßen oder andere Verletzungen zuziehen. Sorgen Sie deshalb mit den 12 Schutzecken für erhöhte Sicherheit in Ihrem Haushalt und bringen Sie sie mithilfe der Klebepads an Tischen, Schränken und Co an. Aus transparentem PVC gefertigt, fügen sich die Eckenschoner überall unauffällig ein und bieten nahezu unsichtbaren Schutz. Bei Bedarf lassen sie sich jederzeit wieder leicht entfernen.

Eckenschutz im Detail
- Maße H x D: ca. 3 x 3,5 cm 
- Klebepunkt D: ca. 2 cm 
- Gewicht: je ca. 10 g 
- Material: PVC
- Farbe: transparent

Eckenschoner als Stoßschutz für Babys
- Schützt v. a. Babys und Kleinkinder vor Stößen
- Mithilfe der Klebepads an Ecken von Möbeln anbringen
- Lassen sich jederzeit problemlos wieder entfernen
- Transparentes Design fügt sich sehr unauffällig ein 
- Vor dem Anbringen Oberfläche der Möbel reinigen 

Lieferumfang
- 12x Schutzecke
- 36x Klebepad
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schutzprofilecke, Tischeckenschutz, eckenschoner, eckenschutz, relaxdays eckenschutz, ..., baby corner guard, baby corner guards, baby corner protector, baby corner protectors, baby cornerguard, baby cornerguards, baby cornerprotector, baby cornerprotectors, baby ecken schutz, baby eckenschutz, baby edge protector, baby edge protectors, baby edgeprotector, baby edgeprotectors, baby kanten schutz, baby kantenschutz, baby proofing, baby proofing corner guard, baby proofing corner guards, baby proofings, baby protection, baby protections, baby safety, baby safetys, baby schutz, baby schutz kante, baby schutz kanten, baby schutzkante, baby schutzkanten, baby tisch schutz, baby tischkanten schutz, baby tischkantenschutz, baby tischschutz, babycorner guard, babycorner guards, babycorner protector, babycorner protectors, babycornerguard, babycorner-guard, baby-cornerguard, baby-corner-guard, babycornerguards, babycorner-guards, baby-cornerguards, baby-corner-guards, babycornerprotector, babycorner-protector
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.