Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau
Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau
Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau
Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau
Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau
Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau
Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau
Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau
Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau
Relaxdays Satztisch 3er Set, Beistelltische quadratisch, Mangoholz & Metall, Industriedesign, 3 Größen, weiß/braun/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027623_880
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027623_880
EAN/GTIN:
     4052025923365
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch 80x80
beistell tisch

Die Satztische im 3er Set sind dekorative Ablagemöglichkeiten für Ihr Zuhause. Die Seitentische können zusammen oder einzeln platziert und zum Abstellen von Pflanzen, Zeitschriften und mehr genutzt werden. Verwenden Sie die Beistelltische als Couchtische im Wohnzimmer, Seitentische im Schlafzimmer oder Dekotische im Flur. Der beeindruckende Materialmix aus schwarzem Metallgestell und Tischplatte aus Mangoholz kreiert einen industriellen Look, der Ihrer Wohnung das gewisse Etwas verleiht.

Satztisch 3er Set im Detail
- Großer Tisch H x B x T: ca. 57,5 x 40,5 x 40,5 cm
- Mittlerer Tisch H x B x T: ca. 54 x 37,5 x 37,5 cm
- Kleiner Tisch H x B x T: ca. 49 x 34 x 34 cm
- Set Gesamtgewicht: ca. 11,1 kg
- Traglast: 10 - 15 kg
- Material: Mangoholz, Eisen
- Verschiedene Farben

Eckige Beistelltische im Industrial Design
- Massive Tischplatte aus Mangoholz in verschied. Farben
- Kreiert industriellen Look mit schwarzem Metallgestell
- Für Zeitschriften, Pflanzen, Fernbedienung uvm.
- In Wohn-, Schlafzimmer, Flur, Büro etc. platzieren
- 3 unterschiedliche Größen zum Untereinanderschieben

Lieferumfang
- 3x Seitentisch in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Weiß | Grau
Gewicht:
11.32 kg
Höhe:
57.5 cm
Länge:
40.5 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Satztisch, Relaxdays Satztisch, ablagetisch, ablage-tisch, ablage tisch, ablagetische, ablage-tische, ablage tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstell tisch, abstelltische, abstell-tische, abstell tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell-tische, beistell tische, blumentisch, blumen-tisch, blumen tisch, blumentische, blumen-tische, blumen tische, coffeetable, coffee-table, coffee table, coffeetables, coffee-tables, coffee tables, couchtisch, couch-tisch, couch tisch, couchtische, couch-tische, couch tische, dekotisch, deko-tisch, deko tisch, dekotische, deko-tische, deko tische, designertisch, designer-tisch, designer tisch, designertische, designer-tische, designer tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.