Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Servierwagen, moderner Küchentrolley, Bambus & Eisen, 3 Böden, quadratisch, 4 Rollen, 69,5 x 37 x 34 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Servierwagen, moderner Küchentrolley, Bambus & Eisen, 3 Böden, quadratisch, 4 Rollen, 69,5 x 37 x 34 cm, natur
Relaxdays Servierwagen, moderner Küchentrolley, Bambus & Eisen, 3 Böden, quadratisch, 4 Rollen, 69,5 x 37 x 34 cm, natur
Relaxdays Servierwagen, moderner Küchentrolley, Bambus & Eisen, 3 Böden, quadratisch, 4 Rollen, 69,5 x 37 x 34 cm, natur
Relaxdays Servierwagen, moderner Küchentrolley, Bambus & Eisen, 3 Böden, quadratisch, 4 Rollen, 69,5 x 37 x 34 cm, natur
Relaxdays Servierwagen, moderner Küchentrolley, Bambus & Eisen, 3 Böden, quadratisch, 4 Rollen, 69,5 x 37 x 34 cm, natur
Relaxdays Servierwagen, moderner Küchentrolley, Bambus & Eisen, 3 Böden, quadratisch, 4 Rollen, 69,5 x 37 x 34 cm, natur
Relaxdays Servierwagen, moderner Küchentrolley, Bambus & Eisen, 3 Böden, quadratisch, 4 Rollen, 69,5 x 37 x 34 cm, natur
Relaxdays Servierwagen, moderner Küchentrolley, Bambus & Eisen, 3 Böden, quadratisch, 4 Rollen, 69,5 x 37 x 34 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027598_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027598_0
EAN/GTIN:
     4052025275983
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen schwarz
servier wagen

Dieser moderne Servierwagen überzeugt mit seinem eleganten Materialmix aus Bambus und Eisen. Zusätzlich verleiht ihm die Farbkombination aus Schwarz und natürlicher Optik einen dekorativen Look, der sich sowohl in der Küche als auch im Ess- oder Wohnzimmer sehen lassen kann. Auf den 3 quadratischen Ablageflächen mit Rand lassen sich Getränke und Speisen problemlos transportieren. Dank der 2 Bremsen kann der Küchentrolley auch als Beistellregal neben der Couch oder dem Bett genutzt werden.

Servierwagen im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 69,5 x 37 x 34 cm
- Ablagenmaße H x B x T: ca. 3 x 31,5 x 31,5 cm
- Ablagenabstände H: ca. 20,5 cm, 19 cm
- Abstand obere Ablage bis Ende Griff H: ca. 10 cm
- Rollen B x D: ca. 3,5 x 3,5 cm
- Bodenabstand: ca. 8 cm
- Traglast pro Ablage: ca. 10 kg

Allzweckwagen mit 4 Rädern
- Material: Bambus, Eisen, Kunststoff
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Farbe: Schwarz, Natur

Praktischer Küchenwagen mit 3 Etagen

- 3 Ablagen zum Servieren von Speisen und Getränken
- Modernes, quadratisches Design aus Bambus und Eisen
- Leichtes Verschieben dank 4 Kunststoffrollen
- Mobile Ablage für Küche, Ess- oder Wohnzimmer
- Mit 2 Bremsen zum Feststellen für sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Küchentrolley in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
3.4 kg
Höhe:
69.5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen schwarz, Relaxdays Servierwagen, allzweckwagen, allzweck-wagen, allzweck wagen, barwagen, bar-wagen, bar wagen, beistellregal, beistell-regal, beistell regal, beistellregale, beistell-regale, beistell regale, beistellwagen, beistell-wagen, beistell wagen, etagenwagen, etagen-wagen, etagen wagen, haushaltswagen, haushalts-wagen, haushalts wagen, holzrollwagen, holz-rollwagen, holz rollwagen, kitchencart, kitchen-cart, kitchen cart, kitchencarts, kitchen-carts, kitchen carts, kitchentrolley, kitchen-trolley, kitchen trolley, kitchentrolleys, kitchen-trolleys, kitchen trolleys, küchenbutler, küchen-butler, küchen butler, küchenrollwagen, küchen-rollwagen, küchen rollwagen, küchenservierwagen, küchen-servierwagen, küchen servierwagen, küchentrolley, küchen-trolley, küchen trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.