Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, offen & stehend, Badezimmer Regal aus Bambus & MDF, HBT 76 x 65,5 x 33 cm, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027503_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027503_0
EAN/GTIN:
     4052025275037
Suchbegriffe:
Badregal
Wand-Regal
Wandregal
Wäsche-Box

Verstauen Sie Ihre Schmutzwäsche ordentlich bis zum nächsten Waschgang. Die praktische Kombination aus Wäschesack und Regal besticht durch die stimmungsvolle Kombination aus natürlichem Bambus und weißem Stoff. Diese Materialien sind besonders für Räume mit hoher Feuchtigkeit ausgelegt und daher ideal für Ihr Bad geeignet. Doch auch im Schlafzimmer fügt sich das Bambusregal gut ein. Das Wäscheregal mit 4 Ablagen bietet Ihnen zusätzlichen Stauraum für Handtücher und andere Utensilien.

Badregal mit Wäschekorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 76 x 65,5 x 33 cm
- Gewicht: ca. 4,9 kg
- Belastbarkeit Ablagen und Wäschekorb: je ca. 5 kg
- Material: Bambus, MDF, Polyester
- Farben: Weiß, Natur

Modernes Standregal
- Maße Ablagen B x T: ca. 36 x 32,5 cm
- Abstände zw. den Ablagen: ca. 31,5 (unten) u. 30 cm (oben)
- Wäschesammler Innenmaße H x B x T: ca. 48 x 26 x 28 cm
- Volumen Wäschesammler: ca. 34 l
- Bodenabstand: ca. 3,5 cm

Stabiler Wäschebehälter mit Ablagefläche
- Dreckwäsche schnell verstauen
- Wäschesack kann herausgenommen werden
- Charmantes Möbel im Bad oder Schlafzimmer
- Mit 4 Ablagen für Handtücher, Deko und Badutensilien
- Platzsparende Kombi aus Regal und Wäschebox
- Schnelle und einfache Montage

Lieferumfang
- 1x Regal mit Wäschekorb in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
4.9 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
33 cm
Breite:
65.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, badregal, Badregal mit Wäschekorb, Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, aufbewahrungs regale, badezimmermöbel, badezimmer-möbel, badezimmer möbel, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmer regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badezimmer regale, badmöbel, bad-möbel, bad möbel, bad-regal, bad regal, badregale, bad-regale, bad regale, bambusbadregal, bambus-badregal, bambus badregal, bambusbadregale, bambus-badregale, bambus badregale, bambusregal, bambus-regal, bambus regal, bambusregale, bambus-regale, bambus regale, bathroom shelf, bathroom-shelf, bathroom shelves, bathroom-shelves, dreckwäschesammler, dreckwäsche sammler, holzregal, holz-regal, holz regal, holzregale, holz-regale, holz regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.