Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Relaxdays Beistelltisch Mosaik, runder Ziertisch, handgefertigtes Unikat, Mosaiktisch, HxD: 50 x 41 cm, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027004_612
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027004_612
EAN/GTIN:
     4052025924539
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch
Dieser Beistelltisch besticht durch seine runde Tischplatte mit dekorativem Mosaik. Dadurch ist das Tischchen auch ohne zusätzliche Deko ein außergewöhnlicher Blickfang und ein absolutes Statement-Piece. Das gläserne Mosaik bildet einen schönen Kontrast zu den schlichten Tischbeinen aus Metall. Dieser mutige Gegensatz ergibt im Gesamtbild einen originellen Ziertisch, der jeder Einrichtung das gewisse Etwas verleiht.

Dies ist ein handgefertigtes Unikat, welches in Farbe und Muster leicht variieren kann.

Beistelltisch Mosaik im Detail

- Maße H x D: ca. 50 x 41 cm
- Gewicht: ca. 3,4 kg
- Maximale Belastbarkeit: ca. 10 kg
- Material: MDF, Glas, Metall
- In verschiedenen Farben erhältlich

Runder Mosaiktisch mit Metallbeinen
- Jeder Tisch ist in Handarbeit gefertigt
- Stabiler Stand auf 3 Standbeinen aus Metall
- Ideal als Beistell-, kleiner Couch- oder Nachttisch
- Auch ohne zusätzliche Deko ein toller Blickfang
- Einfacher Zusammenbau ohne Werkzeug

Lieferumfang
- 1x Dekotisch in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold | Dunkelblau
Gewicht:
3.25 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
41 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch glas rund, glas tisch, glastisch beistelltisch, beistelltisch mosaik, relaxdays beistelltisch, ablage tisch, ablage tische, ablagetisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage-tische, abstell tisch, abstell tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell-tische, beistell tisch, beistell tischchen, beistell tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistelltischchen, beistell-tischchen, beistelltische, beistell-tische, blumen tisch, blumen tischchen, blumen tische, blumentisch, blumen-tisch, blumentischchen, blumen-tischchen, blumentische, blumen-tische, Couch Tisch, Couch Tische, Couchtisch, Couch-Tisch, Couchtische, Couch-Tische, deko tisch, deko tischchen, deko tische, dekotisch, deko-tisch, dekotischchen, deko-tischchen, dekotische, deko-tische, design tisch, design tische, designer tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.