Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 15x20cm, Passepartout 10x15cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026952_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026952_46
EAN/GTIN:
     4052025925659
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen

Fotos großartiger Momente, die Sie mit Ihrer Familie, Freunden oder auf einer Reise erlebt haben, schlummern in irgendwelchen Schubladen oder auf Ihrem Rechner? Mit den Bilderrahmen lassen Sie neugierige Betrachter an diesen Schätzen teilhaben! Der Fotorahmen im zeitlos schlichten Design hilft, Fotos, Bilder oder Zeichnungen erstklassig in Szene zu setzen. Ob auf dem Tisch, im Regal oder an der Wand - der Dekobilderrahmen ist überall ein Hingucker.

Bilderrahmen im Detail

- Maße stehend H x B x T: ca. 19,5 x 16 x 11 cm
- Maße nur Rahmen H x B x T: ca. 21 x 16 x 2 cm
- Maße Foto H x B: ca. 15 x 20 cm
- Maße Passepartout H x B: ca. 10 x 15 cm
- Material: Kunststoff, Glas, MDF
- Gewicht: ca. 210 g
- In verschiedenen Farben

Dekorative Fotorahmen im 2er Set
- Lieblingsmenschen und -momente immer im Blick
- Bilder, Fotos, Zeichnungen uvm. ansprechend präsentieren
- Auf den Tisch, in den Schrank oder ins Regal stellen
- Mit Befestigung zum Aufhängen an der Wand
- Wahlweise im Hoch- und Querformat benutzbar
- Zeitlos schlichtes Design fügt sich überall gut ein

Lieferumfang
- 2x Bilderrahmen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
2 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Portraitrahmen, Bilderrahmen Holz, Echtholzrahmen, Holz-Bilderrahmen, Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, passepartoutkarton weiß, bilderrahmen holz, bilderrahmen kunststoff schwarz, bilderrahmen, relaxdays bilderrahmen, bild halter, bilder rahmen, bilder-rahmen, bildhalter, bild-halter, deko bilder rahmen, deko bilderrahmen, deko foto rahmen, deko fotorahmen, dekobilder rahmen, dekobilderrahmen, dekobilder-rahmen, deko-bilderrahmen, deko-bilder-rahmen, dekofoto rahmen, dekofotorahmen, dekofoto-rahmen, deko-fotorahmen, deko-foto-rahmen, foto rahmen, foto tisch aufsteller, foto tischaufsteller, fotorahmen, foto-rahmen, fototisch aufsteller, fototischaufsteller, fototisch-aufsteller, foto-tischaufsteller, foto-tisch-aufsteller, gold rahmen, goldrahmen, gold-rahmen, kunststoff bilder rahmen, kunststoff bilderrahmen, kunststoffbilder rahmen, kunststoffbilderrahmen, kunststoffbilder-rahmen, kunststoff-bilderrahmen, kunststoff-bilder-rahmen, photo frame, photo frames, photo rahmen, photoframe, photo-frame, photoframes, photo-frames, photorahmen, photo-rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.