Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, 20x30 cm, Fotorahmen Passepartout, Hoch- & Querformat, Stand- & Wandbilderrahmen, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026823_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026823_49
EAN/GTIN:
     4052025925857
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Bilderrahmen Holz

Fotos großartiger Momente, die Du mit Deinen Liebsten oder auf einer Reise erlebt hast, schlummern in Schubladen oder auf dem Rechner? Mit den 2 Bilderrahmen kannst Du Momentaufnahmen aus Deinem Leben neu aufleben lassen. Der Fotorahmen im zeitlos schlichten Design hilft, Bilder oder Zeichnungen erstklassig in Szene zu setzen. Ob auf dem Tisch, im Regal oder an der Wand, mit seinem schlichten Design stielt der Deko-Bilderrahmen deinen fotografischen Erinnerungen dabei sicher nicht die Show.

Bilderrahmen 2er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 32,5 x 22,5 x 3,5 cm
- Fotomaße: ca. 20 x 30 cm
- Passepartout Maße: ca. 15 x 20 cm
- Gewicht: je ca. 600 g
- Material: MDF, Glas

Fotorahmen mit Passepartout
- Lieblingsmomente und -menschen immer an Deiner Seite
- Schlichtes Design mit dickem Rahmen ist vielseitig kombinierbar
- Für Fotos, Zeichnungen, Urkunden und andere Erinnerungen
- Fotobilderrahmen im Hoch- oder Querformat nutzbar
- Zum Aufhängen oder Standbilderrahmen im Regal uvm.

Lieferumfang
- 2x Bilderrahmen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
32.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
22.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Echtholzrahmen, Holz-Bilderrahmen, Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, passepartoutkarton weiß, bilderrahmen holz, bilderrahmen, relaxdays bilderrahmen, a4 bilderrahmen, a4 rahmen, bilderrahmenset, deko bilderrahmen, deko fotorahmen, foto bilderrahmen, fotohalter, fotorahmen, fotorahmen set, frame, frames set, photo frame, picture frame, rahmen, standbilderrahmen, tischbilderrahmen, wandbilderrahmen, wechselbilderrahmen, bildeerahmen, bilderrahme, bilderrähmen, bilderrahmer, bilderramen, bilderreahmen, bilderrrahmen, fotoramen, 15x20 bilderrahmen, 20x30 cm bilderrahmen, 21x30 cm bilderrahmen, a4 bilderrahmen weiß, a4 rahmen weiss, bilderahmen 20/30, bilderrahmen 15x20 set, bilderrahmen 15x20 weiß, bilderrahmen 20x30, bilderrahmen 20x30 cm, bilderrahmen 20x30 weiss, bilderrahmen 21x30 weiß, bilderrahmen 24x30 holz, bilderrahmen 24x30 weiß, bilderrahmen 30x20, bilderrahmen 30x20 weiß, bilderrahmen 30x21 weiß, bilderrahmen a4 weiss, bilderrahmen breiter rahmen, bilderrahmen din a4, bilderrahmen din a4 weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.