Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, herausnehmbare Faltbox aus Stoff, Regal aus Bambus, HBT 95 x 40 x 30 cm, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026504_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026504_0
EAN/GTIN:
     4052025265045
Suchbegriffe:
Badregal
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler

Verstauen Sie Ihre Schmutzwäsche diskret und ordentlich bis zum nächsten Waschgang. Die praktische Kombination aus Wäschesack und Regal besticht durch die stimmungsvolle Verbindung von natürlichem Bambus und grauem Stoff. Diese Materialien sind besonders für Räume mit hoher Feuchtigkeit ausgelegt und daher ideal für Ihr Badezimmer. Das Wäscheregal mit 2 Ablagen bietet Ihnen zusätzlichen Stauraum für Handtücher, Kosmetik und andere Utensilien. Der Wäschekorb lässt sich platzsparend einklappen.

Badregal mit Wäschekorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 95 x 40 x 30 cm
- Gewicht: ca. 5,3 kg
- Belastbarkeit Ablagen und Wäschekorb: je ca. 8 kg
- Material: Bambus, Polyester, MDF
- Farben: Natur, Grau

Modernes Bambusstandregal
- Maße Ablagen B x T: 36 x 30 cm
- Abstände zwischen den Ablagen: ca. 22 cm
- Wäschesammler Innenmaße H x B x T: ca. 39-51 x 30 x 24 cm
- Volumen Wäschesammler: ca. 28 l
- Bodenabstand: ca. 8,5 cm

Stabiler Wäschebehälter mit Ablagefläche
- Schmutzwäsche ordentlich und diskret verstaut
- Dank Bambus ideal fürs Bad und Waschküche
- Stoffbox zum Herausnehmen – Kann gefaltet werden
- Charmantes Möbel im Bad oder Schlafzimmer
- Mit 2 Ablagen für Handtücher, Deko und Badutensilien
- Platzsparende Kombi aus Regal und Wäschebox

Lieferumfang
- 1 x Regal mit Wäschekorb in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
5.8 kg
Höhe:
95 cm
Länge:
30 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, badregal 2 etagen, badregal, relaxdays wäschekorb, Badregal mit Wäschekorb, Relaxdays Badregal mit Wäschkorb, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, aufbewahrungs regale, badezimmermöbel, badezimmer-möbel, badezimmer möbel, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmer regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badezimmer regale, badmöbel, bad-möbel, bad möbel, bad-regal, bad regal, badregale, bad-regale, bad regale, bambusbadregal, bambus-badregal, bambus badregal, bambusbadregale, bambus-badregale, bambus badregale, bambusregal, bambus-regal, bambus regal, bambusregale, bambus-regale, bambus regale, bambusstandregal, bambus-standregal, bambus standregal, bambusstandregale, bambus-standregale, bambus standregale, bambuswäschebehälter, bambus-wäschebehälter, bambus wäschebehälter, bambuswäschekorb, bambus-wäschekorb, bambus wäschekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.