Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, mit Rollen, fahrbar, modernes Design, Bambus, Wohnzimmer, HxD: 59 x 60 cm, schwarz/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026499_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026499_59
EAN/GTIN:
     4052025929053
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch rollen rund
beistell-tisch rollen
Mit dem vielseitig einsetzbaren Loungetisch mit Rollen ist alles am richtigen Platz. Drei Rollen mit 360 Grad Beweglichkeit garantieren die Mobilität des Tischchens. Dank seiner Wendigkeit ist er schnell verschoben. Die Bremsen an den Rädern gewährleisten bei Bedarf zudem einen sicheren Stand. Der Ablagetisch verfügt über zwei runde Ebenen sowie 3 Beine und wurde aus natürlichem Bambus gefertigt.

Der Rolltisch bietet Abstellmöglichkeiten für die großen und kleinen Dinge des Alltags. Stellen Sie Ihre Pflanzen oder das Telefon auf den Blumentisch oder nutzen Sie den Sofatisch als Ablage für Zeitung und Kaffee neben der Couch.

Beistelltisch rund – Modell M im Detail
- Größe H x D: ca. 49 x 40 cm
- Abstand zw. den Ablagen ca. 40 cm
- Bodenfreiheit: ca. 5,5 cm
- Gewicht: ca. 3,5 kg

Beistelltisch rund – Modell L im Detail
- Größe H x D: ca. 59 x 60 cm
- Abstand zw. den Ablagen 50 cm
- Bodenfreiheit: ca. 5,5 cm
- Gewicht: ca. 7,5 kg

Fahrbarer Stubentisch mit Rollen
- Traglast je Ebene: ca. 10 kg
- Material: Bambus, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Natur

Vielseitiger Wohnzimmertisch
- Dekorativer Roll-Beistelltisch im skandinavischen Design
- 3 Rollen mit 360 Grad Beweglichkeit und Feststellbremse
- 2 Ablagen für viel Stauraum für Zeitungen, Snacks uvm.
- Schnelle und unkomplizierte Selbstmontage

Lieferumfang
- 1 x Beistelltisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
7.23 kg
Höhe:
59 cm
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, Beistelltisch rund, Relaxdays Beistelltisch rund, ablage, ablagen, ablagetisch, ablage-tisch, ablage tisch, ablagetische, ablage-tische, ablage tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstell tisch, abstelltische, abstell-tische, abstell tische, balkontisch, balkon-tisch, balkon tisch, balkontische, balkon-tische, balkon tische, bambustisch, bambus-tisch, bambus tisch, bambustische, bambus-tische, bambus tische, Beistell-tisch, Beistell tisch, Beistelltische, Beistell-tische, Beistell tische, bistrotisch, bistro-tisch, bistro tisch, bistrotische, bistro-tische, bistro tische, blumentisch, blumen-tisch, blumen tisch, blumentische, blumen-tische, blumen tische, couchtisch, couch-tisch, couch tisch, couchtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.