Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kinder Kleiderbügel, 20er Set, Hosenstange, Hemd, 360 Grad drehbar, Mädchen, Jungen, Baby Bügel, Holz, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kinder Kleiderbügel, 20er Set, Hosenstange, Hemd, 360 Grad drehbar, Mädchen, Jungen, Baby Bügel, Holz, natur
Relaxdays Kinder Kleiderbügel, 20er Set, Hosenstange, Hemd, 360 Grad drehbar, Mädchen, Jungen, Baby Bügel, Holz, natur
Relaxdays Kinder Kleiderbügel, 20er Set, Hosenstange, Hemd, 360 Grad drehbar, Mädchen, Jungen, Baby Bügel, Holz, natur
Relaxdays Kinder Kleiderbügel, 20er Set, Hosenstange, Hemd, 360 Grad drehbar, Mädchen, Jungen, Baby Bügel, Holz, natur
Relaxdays Kinder Kleiderbügel, 20er Set, Hosenstange, Hemd, 360 Grad drehbar, Mädchen, Jungen, Baby Bügel, Holz, natur
Relaxdays Kinder Kleiderbügel, 20er Set, Hosenstange, Hemd, 360 Grad drehbar, Mädchen, Jungen, Baby Bügel, Holz, natur
Relaxdays Kinder Kleiderbügel, 20er Set, Hosenstange, Hemd, 360 Grad drehbar, Mädchen, Jungen, Baby Bügel, Holz, natur
Relaxdays Kinder Kleiderbügel, 20er Set, Hosenstange, Hemd, 360 Grad drehbar, Mädchen, Jungen, Baby Bügel, Holz, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026490_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026490_0
EAN/GTIN:
     4052025264901
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Mit diesem praktischen Set aus Holzbügeln verstauen Sie all die hübschen kleinen Anziehsachen Ihres kleinen Schatzes. Die Bügel haben genau die richtige Größe für Baby- und Kinderbekleidung und sorgen für eine einheitliche Optik im Kleiderschrank. Zeigen Sie Ihrem Liebling, wie man Kleidung richtig aufhängt.

Die Bügel sind ideal für kleine Shirts, Hemden oder Blüschen. Auf dem Hosensteg lagern Sie Hosen und Röcke faltenfrei. Die 2 Einkerbungen verhindern ein Herunterrutschen von Tops und Kleidern mit Spaghetti-Trägern oder Schlaufen. Dank der stabilen Qualität tragen die Holz Kleiderbügel außerdem auch kleine Winterjäckchen.

Kinder Kleiderbügel im Detail
- Größe H x B x T: ca. 19,5 x 30,5 x 1 cm
- Hosensteg Breite: ca. 24 cm
- Traglast: ca. 3,5 kg
- Gewicht: ca. 80 g je Bügel
- Material: Holz, Metall
- Farbe: natur

Großes Holzbügel Set für Mädchen u. Jungen
- Kleine Bügel sind ideal für Kleidung von Baby und Kind
- Für Blüschen, Kleider, Winterjäckchen, Shirts und noch viel mehr
- Haken lassen sich einfach und flexibel um 360 Grad drehen
- Einkerbungen sind ideal für Spaghettiträger u. Schlaufen-Aufhängungen
- Hosensteg für knitterfreies Lagern von Hosen, Jeans, Röcken uvm.

Lieferumfang
- 20 x Kinder Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.78 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel holz 20 stück, holzkleiderbügel buche, kleiderbügel, Kinder Kleiderbügel, Relaxdays Kinder Kleiderbügel, ..., babybügel, baby-bügel, baby bügel, babykleiderbügel, baby-kleiderbügel, baby kleiderbügel, bügel, bügelset, bügel-set, bügel set, bügelsets, bügel-sets, bügel sets, childrenhanger, children-hanger, children hanger, childrenhangers, children-hangers, children hangers, clotheshanger, clothes-hanger, clothes hanger, clotheshangers, clothes-hangers, clothes hangers, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, hanger, hangers, hemdbügel, hemd-bügel, hemd bügel, hemdenbügel, hemden-bügel, hemden bügel, hemdstange, hemd-stange, hemd stange, hemdstangen, hemd-stangen, hemd stangen, holzbügel, holz-bügel, holz bügel, holzhosenbügel, holz-hosenbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.